ステンレス :「一般配管用ステンレス鋼管」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
成分(C)0.08以下、(Si)1.00以下、(Mn)2.00以下、(P)0.040以下、(S)0.030以下、(Ni)8.00~11.00、(Cr)18.00~20.00、(Mo)-、(Ti)-
材質ステンレス(SUS304)
区分冷間仕上継目無鋼管
JIS規格G3459
伸び(%)35以上
硬さ(Hv)200以下
密度(g/cm3)7.93
引張強度(N/mm2)520以上
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
成分(C)0.08以下、(Si)1.00以下、(Mn)2.00以下、(P)0.040以下、(S)0.030以下、(Ni)8.00~11.00、(Cr)18.00~20.00、(Mo)-、(Ti)-
材質ステンレス(SUS304)
区分電縫薄肉パイプ
JIS規格G3459
伸び(%)35以上
硬さ(Hv)200以下
外径公差(mm)±0.3
密度(g/cm3)7.93
引張強度(N/mm2)520以上
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。