カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類

【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ10.0~13.9mm
ノーブランド¥3,298~税込¥3,628~1枚5日以内出荷銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ8.0~9.9mm
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1枚5日以内出荷銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(6F) フリープレート 厚さ6.0~7.9mm
ノーブランド¥2,888~税込¥3,177~1枚5日以内出荷銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅六角棒 対辺30mm
ノーブランド¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状六角棒切断方法丸鋸切断切断公差±2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 外径21Φmm
ノーブランド¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷ROHS法で規制されるカドミウムの含有量を75ppm以下に抑制した黄銅棒です。成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮六角棒 対辺36mm
ノーブランド¥5,198~税込¥5,718~1本4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮六角棒 対辺32mm
ノーブランド¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮六角棒 対辺22mm
ノーブランド¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷被削性に優れている用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質真鍮形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ20mm
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本5日以内出荷成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)フラットバー(押出) 厚さ15mm
ノーブランド¥3,198~税込¥3,518~1本5日以内出荷成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.2以下、Zn(亜鉛)/残部タイプフラットバー厚さ公差(mm)±0.30調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断参考準拠JIS規格H3250 C3604BE(旧呼称 :BSBM2平角)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ12mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚4日以内出荷黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ8mm
ノーブランド(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚4日以内出荷黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。用途配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等比重8.43参考準拠JIS規格H3100 C2801Pサービス分類オーダー・加工
快削黄銅(真鍮)丸棒
ノーブランド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷被削性に優れている。用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断
【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径110Φmm
ノーブランド¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5材質高力黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C6782BE長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径100Φmm
ノーブランド¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5材質高力黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C6782BE長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径90Φmm
ノーブランド¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5材質高力黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C6782BE長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径35Φmm
ノーブランド¥4,298~税込¥4,728~1本4日以内出荷アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5材質高力黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C6782BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径32Φmm
ノーブランド¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5材質高力黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C6782BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高力黄銅(真鍮)丸棒 外径22Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷アルミニウム・マンガンが添加され強度が高く、熱間鍛造性・耐食性がよい。用途船舶用プロペラ軸、ポンプ軸等に使用される。成分Cu銅/56.0~60.5・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.1~1.0・Zn亜鉛/残部・Alアルミニウム/0.2~2.0・Mnマンガン/0.5~2.5材質高力黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C6782BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ネーバル黄銅(真鍮)丸棒 外径20Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷耐食性・特に耐海水性がよい。用途船舶用部品等に使用される。成分Cu銅/59.0~62.0・Pb鉛/0.5以下・Fe鉄/0.2以下・Sn錫/0.5~1.0・Zn亜鉛/残部材質ネーバル黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C4641BD外径公差(mm)±0.06長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径50Φmm
ノーブランド(1件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本翌々日出荷被削性に優れている。用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.10長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径45Φmm
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷被削性に優れている。用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.10長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径42Φmm
ノーブランド¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷被削性に優れている。用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.10長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径27Φmm
ノーブランド¥3,598~税込¥3,958~1本翌々日出荷被削性に優れている。用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)丸棒 外径24Φmm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷被削性に優れている。用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。成分Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部材質快削黄銅(真鍮)タイプ丸棒規格参考)H3250 C3604BD外径公差(mm)±0.08長さ公差(mm)(-0、+3)調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
メタルシート RS PRO 600mm x 300mm x 0.7mm
RS PRO¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷長さ = 600mm。材料 = 真鍮。フォーム = ソリッド。幅 = 300mm。厚さ = 0.7mm。材質グレード = CW508L/CZ108。密度 = 8.44g/cm3。硬さ = 55 → 180 HV。カラー = 黄。熱伝導率 = 116W/mK。。RS PRO 7RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO 角棒
RS PRO¥13,980税込¥15,3781セット(2個)7日以内出荷フォーム = 角棒。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1/2インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/2インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3。。BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。各種の用途に適しています。特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単RoHS指令(10物質対応)対応
金属棒 RS PRO フラットバー
RS PRO¥31,980税込¥35,1781セット(4個)7日以内出荷フォーム = フラットバー。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/4インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。密度 = 8.47g/cm3。。RS PRO V19RoHS指令(10物質対応)対応
メタルシート RS PRO 600mm x 300mm x 1.6mm
RS PRO¥45,980税込¥50,5781セット(1個)7日以内出荷RS PRO V19仕様長さ = 600mm材料 = 真鍮フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1.6mmカラー = ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥35,980税込¥39,5781セット(2個)7日以内出荷RS PRO V19仕様フォーム = ロッド材料 = 真鍮長さ = 500mmロッド径 = 21mm材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥21,980税込¥24,1781セット(2個)7日以内出荷RS PRO V19仕様フォーム = ロッド材料 = 真鍮長さ = 500mmロッド径 = 18mm材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ロッド RS PRO ロッド
RS PRO¥5,498税込¥6,0481セット(5個)7日以内出荷RS PRO V19仕様フォーム = ロッド材料 = 真鍮長さ = 500mmロッド径 = 5mm材質グレード = CZ121/CW614N許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅板
エスコ¥815~税込¥897~1枚(1枚)当日出荷から翌日出荷強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。材質黄銅(C2801)
【オーダー】耐脱亜鉛 鉛レス黄銅六角棒 ZC2M
KITZ(キッツ)¥4,075税込¥4,4831本3日以内出荷ZCメタルは鉛の含有量が0.01%以下、カドミウムが10ppm以下で優れた耐脱亜鉛腐食性と機械的性質及び切削性を有するROHS指令対応の高耐食性黄銅棒です。用途機械部品、水栓、ガス部品成分CU銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01、Fe鉄~0.5%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部長さ(mm)20~1200形状六角棒対辺(mm)17~32JIS呼びH3250 C6803長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工

































![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)