絞り込み
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 700(1)
  • 800(1)
  • 900(1)
  • 1000(1)
  • 1100(1)
  • 1200(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
  • 三菱伸銅
  • ノーブランド(236)
  • エスコ(22)
  • 泰豊トレーディング(22)
  • RS PRO(9)
  • (7)
  • サンエツ金属(3)
  • アズワン(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 好川産業(1)
  • 光モール(1)
  • くればぁ(1)
  • 竹中金網(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒 三菱伸銅

    【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒

    三菱伸銅
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    エコブラスはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない鉛レス黄銅棒です。鉛を添加せずシリコンを入れることで良好な切削性、鍛造性を実現しております。米国、欧州の特許も取得し、給水栓器具、水道メータ等に使用されます。
    用途水栓器具、機械部品成分Cu銅74.0~78.0%、Pb鉛~0.10%、Siケイ素2.7~3.4%、Pリン0.05~0.20%、Zn残部、Biビスマス~0.05%、Snスズ~0.6%、Fe鉄~0.10%、Cdカドミウム~0.0075%、Mnマンガン~0.1%、Niニッケル~0.2%材質黄銅形状丸棒記号エコブラスJIS規格H3250 C6932長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工

金属素材』には他にこんなカテゴリがあります

真鍮