絞り込み
ブランド
- BUFF(バフ)
- モノタロウ(2)
- COVER WORK(カバーワーク)(55)
- FACEMIX(15)
- FIRE-FOX(20)
- FUKUTOKU(福徳産業)(74)
- RIDEZ(ライズ)(39)
- おたふく手袋(19)
- アイトス(25)
- エスコ(38)
- カジメイク(43)
- カーシーカシマ(29)
- コーコス信岡(25)
- ゴートレイド(21)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(47)
- セブンユニフォーム(23)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(28)
- ボストン商会(51)
- ボンマックス(39)
- リミット(16)
- 神戸珠数店(20)
- ブランドをもっと見る
色
グリーン(1)
ブラウン(1)
ブラック(4)
ブルー(2)
特価



ネックウェア(防風)
BUFF(バフ)¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷冷涼な屋外環境や風の強い環境での保護を目的として設計されています。Pertex生地を採用し、高い防風性と軽量性を実現しています。リサイクルポリエステルを使用した柔らかく肌触りの良い素材です。4方向ストレッチ素材により、快適なフィット感と動きやすさを実現します。優れた透湿性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。撥水性を備え、小雨や湿気の多い環境でも快適な着用感を維持します。使用済みペットボトルを原料とした環境配慮型素材を採用しています。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。仕様【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013サイズ大人用質量(g)96混率(%)(本体生地)ニット生地:リサイクルポリエステル95、エラスタン5、Pertex生地:リサイクルポリエステル100寸法(cm)首回り:48高さ(cm)64




ネックウェア(エコストレッチ)
BUFF(バフ)¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷さまざまなシーンや変化する気象条件に対応する多機能ネックウェアです。UPF50の紫外線保護性能を備え、屋外作業時の日焼け対策に役立ちます。EU規則2016/425に基づく個人用保護具(PPE)として認証されています。4方向ストレッチ素材により、高いフィット感と快適な着用感を実現します。縫い目のないシームレス構造により、肌への刺激を軽減します。吸汗速乾性に優れ、快適な着用感を維持します。リサイクルポリエステルを使用した環境に配慮した製品です。冷涼な環境や変化する気象条件下でも快適に着用できます。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。仕様【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013、AS/NZ 4399:2017(UPF 50)サイズ大人用質量(g)40混率(%)本体生地:リサイクルポリエステル95、エラスタン5寸法(cm)首回り:44高さ(cm)52
バラクラバ(防風)
BUFF(バフ)¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷冷涼な屋外環境や風の強い環境での使用を想定して設計されています。Pertex生地を採用し、高い防風性と軽量性を実現しています。頭部から首元までを一体でカバーし、冷たい風から保護します。リサイクルポリエステル生地を使用し、柔らかく快適な着用感を実現しています。優れた透湿性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。撥水性を備え、小雨や湿気の多い環境でも快適に使用できます。耳部分のレーザーカット通気孔により聞こえやすさを高めています。ボンディング技術を用いたシームレス構造により優れたフィット感を実現しています。仕様【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013色ブラック混率(%)本体生地:(Pertex生地)リサイクルポリエステル100
バラクラバ(フリース)
BUFF(バフ)¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷寒冷環境下での屋外作業向けに設計された高保温バラクラバです。PrimaLoft Bioフリース素材を採用し、優れた保温性を発揮します。頭部、顔周り、首元をカバーし、冷気による体温低下を抑えます。リサイクル素材を使用した環境配慮型製品です。優れた透湿性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。防臭加工により長時間の着用でも快適な状態を維持します。フラットシーム構造により肌への刺激を軽減します。ヘルメットや保護帽のインナーとしても使用できます。寒冷環境下での屋外作業や低活動時の防寒対策に適しています。仕様【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013色ブラックサイズ大人用質量(g)37混率(%)本体生地:リサイクルポリエステル100寸法(cm)首回り:52高さ(cm)47