絞り込み
色
その他(1)
イエロー(1)
オレンジ(1)
グリーン(2)
ブラウン(2)
ブラック(7)
ブルー(7)
ブランド
- BUFF(バフ)
- モノタロウ(101)
- Asahicho(旭蝶繊維)(677)
- bigborn(ビッグボーン)(466)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(408)
- アイトス(1,035)
- アルベ(チトセ)(662)
- エスコ(579)
- カーシーカシマ(873)
- クロダルマ(780)
- コーコス信岡(594)
- サンエス(2,160)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(954)
- ジーベック(1,597)
- セブンユニフォーム(662)
- フェリック(2,860)
- ボストン商会(433)
- ボンマックス(789)
- 住商モンブラン(539)
- 桑和(498)
- 自重堂(1,180)
- ブランドをもっと見る
特価




アームカバー(UVカット/冷感)
BUFF(バフ)¥5,898税込¥6,4881個翌日出荷暑熱環境下での屋外作業向けに設計されたアームスリーブです。UPF50の紫外線保護性能を備え、腕を紫外線から保護します。HeiQ Smart Temp冷却技術により、体温上昇時の快適性向上をサポートします。優れた吸汗速乾性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。4方向ストレッチ素材により高いフィット感と動きやすさを実現します。シリコングリップ付きの伸縮バンドによりズレを軽減します。軽量で通気性に優れ、長時間の着用でも快適です。リサイクルポリエステルを使用した環境配慮型製品です。混率(%)本体生地:ポリエステル86、エラスタン14、ゴム部分:ポリアミド83、エラスタン17
バラクラバ(アーク保護/難燃)
BUFF(バフ)¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷アークフラッシュや熱、炎によるリスクから頭部、顔、首元を保護する難燃バラクラバです。難燃性素材と帯電防止素材を採用し、高温環境や電気作業現場での使用に適しています。電気アーク、熱、炎などの熱的危険から作業者を保護します。HeiQ Smart Temp冷却技術により、暑い環境下でも快適な着用感を維持します。優れた吸汗速乾性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。柔らかく伸縮性のある素材を採用し、高いフィット感を実現します。ヘルメットや保護帽のインナーとして使用できます。シームレス構造により肌への刺激を軽減し、長時間の作業でも快適です。仕様【認証】CE CAT III、EN ISO 13688:2013、EN ISO 11612:2015、EN 1149-5、EN 61482-1-2:2014(Box Test 4 kA)、IEC 61482-1-1:2019(ATPV 16 cal/cm2)、NFPA 2112/12、NFPA 70E、ASTM F1506-15、ASTM F1959/F1959M-14e1(HRC 2・21 cal/cm2)色ブルーサイズ大人用質量(g)76混率(%)メタ系アラミド繊維44、難燃加工ビスコース42、テンセル6、パラ系アラミド繊維3、制電繊維3、エラスタン2寸法(cm)首回り:49高さ(cm)48



ネックウェア(難燃)
BUFF(バフ)¥7,698税込¥8,4681個翌日出荷難燃性と帯電防止性能を備えたNomex素材を採用しています。熱や炎によるリスクがある環境で作業者を保護します。優れた吸汗速乾性により快適な着用感を維持します。4方向ストレッチ素材により優れたフィット感を実現します。シームレス構造により肌への刺激を軽減します。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。仕様【認証】CAT II、EN ISO 13688:2013、EN ISO 11612:2015、EN 1149-5:2018、ASTM F1506-15、ASTM F1959/F1959M-14e1(HRC 2・10 cal/cm2)サイズ大人用混率(%)メタ系アラミド繊維(Nomex)87、パラ系アラミド繊維(Kevlar)5、エラスタン4、カーボンファイバー(P-140)4高さ(cm)50


ネックウェア(軽量/難燃)
BUFF(バフ)¥6,198税込¥6,8181個翌日出荷難燃性と帯電防止性能を備えたNomex素材を採用しています。熱や炎によるリスクがある環境で作業者を保護します。優れた吸汗速乾性により快適な着用感を維持します。4方向ストレッチ素材により優れたフィット感を実現します。シームレス構造により肌への刺激を軽減します。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。仕様【認証】CAT II、EN ISO 13688:2013、EN ISO 11612:2015、EN 1149-5:2018、ASTM F1506-15、ASTM F1959/F1959M-14e1(HRC 2・10 cal/cm2)サイズ大人用質量(g)54混率(%)メタ系アラミド繊維(Nomex)87、パラ系アラミド繊維(Kevlar)5、エラスタン4、カーボンファイバー(P-141)4寸法(cm)首回り:50高さ(cm)52
ネックウェア(アーク保護/難燃)
BUFF(バフ)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷アークフラッシュや熱、炎によるリスクから首元を保護する難燃ネックウェアです。難燃性素材を採用し、高温環境や電気作業現場での使用に適しています。帯電防止性能を備え、静電気による火花発生リスクを低減します。優れた吸汗速乾性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。4方向ストレッチ素材により高いフィット感と動きやすさを実現します。シームレス構造により肌への刺激を軽減し快適な着用感を維持します。ヘルメットや保護具との併用にも適しています。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。仕様【認証】CE CAT III、EN ISO 13688:2013、EN ISO 11612:2015、EN 1149-5、EN 61482-1-2:2014(Box Test 4 kA)、IEC 61482-1-1:2019(ATPV 16 cal/cm2)、NFPA 2112/12、NFPA 70E、ASTM F1506-15、ASTM F1959/F1959M-14e1(HRC 2・21 cal/cm2)色ブルーサイズ大人用質量(g)104混率(%)メタ系アラミド繊維44、難燃加工ビスコース42、テンセル6、パラ系アラミド繊維3、制電繊維3、エラスタン2寸法(cm)首回り:49高さ(cm)35.5


ネックウェア(防風)
BUFF(バフ)¥6,598税込¥7,2581個翌日出荷冷涼な屋外環境や風の強い環境での保護を目的として設計されています。Pertex生地を採用し、高い防風性と軽量性を実現しています。リサイクルポリエステルを使用した柔らかく肌触りの良い素材です。4方向ストレッチ素材により、快適なフィット感と動きやすさを実現します。優れた透湿性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。撥水性を備え、小雨や湿気の多い環境でも快適な着用感を維持します。使用済みペットボトルを原料とした環境配慮型素材を採用しています。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。仕様【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013サイズ大人用質量(g)96混率(%)(本体生地)ニット生地:リサイクルポリエステル95、エラスタン5、Pertex生地:リサイクルポリエステル100寸法(cm)首回り:48高さ(cm)64




ネックウェア(エコストレッチ)
BUFF(バフ)¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷さまざまなシーンや変化する気象条件に対応する多機能ネックウェアです。UPF50の紫外線保護性能を備え、屋外作業時の日焼け対策に役立ちます。EU規則2016/425に基づく個人用保護具(PPE)として認証されています。4方向ストレッチ素材により、高いフィット感と快適な着用感を実現します。縫い目のないシームレス構造により、肌への刺激を軽減します。吸汗速乾性に優れ、快適な着用感を維持します。リサイクルポリエステルを使用した環境に配慮した製品です。冷涼な環境や変化する気象条件下でも快適に着用できます。多様な着用方法に対応し、さまざまな作業環境で使用できます。仕様【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013、AS/NZ 4399:2017(UPF 50)サイズ大人用質量(g)40混率(%)本体生地:リサイクルポリエステル95、エラスタン5寸法(cm)首回り:44高さ(cm)52
バラクラバ(防風)
BUFF(バフ)¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷冷涼な屋外環境や風の強い環境での使用を想定して設計されています。Pertex生地を採用し、高い防風性と軽量性を実現しています。頭部から首元までを一体でカバーし、冷たい風から保護します。リサイクルポリエステル生地を使用し、柔らかく快適な着用感を実現しています。優れた透湿性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。撥水性を備え、小雨や湿気の多い環境でも快適に使用できます。耳部分のレーザーカット通気孔により聞こえやすさを高めています。ボンディング技術を用いたシームレス構造により優れたフィット感を実現しています。仕様【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013色ブラック混率(%)本体生地:(Pertex生地)リサイクルポリエステル100
バラクラバ(フリース)
BUFF(バフ)¥4,498税込¥4,9481個翌日出荷寒冷環境下での屋外作業向けに設計された高保温バラクラバです。PrimaLoft Bioフリース素材を採用し、優れた保温性を発揮します。頭部、顔周り、首元をカバーし、冷気による体温低下を抑えます。リサイクル素材を使用した環境配慮型製品です。優れた透湿性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。防臭加工により長時間の着用でも快適な状態を維持します。フラットシーム構造により肌への刺激を軽減します。ヘルメットや保護帽のインナーとしても使用できます。寒冷環境下での屋外作業や低活動時の防寒対策に適しています。仕様【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013色ブラックサイズ大人用質量(g)37混率(%)本体生地:リサイクルポリエステル100寸法(cm)首回り:52高さ(cm)47


保護キャップ
BUFF(バフ)¥4,298税込¥4,7281個翌日出荷天然メリノウールを使用した軽量で快適なニットキャップです。優れた保温性により寒冷環境下で頭部を暖かく保ちます。天然繊維ならではの温度調整機能により快適な着用感を維持します。吸湿性に優れ、汗や湿気を吸収してムレを軽減します。天然の防臭性能により長時間の着用でも快適です。柔らかく肌触りの良い素材を採用しています。軽量でコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利です。寒冷環境での屋外作業や日常使いに適しています。仕様【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013サイズ大人用質量(g)32混率(%)メリノウール100高さ(cm)19.5頭囲(cm)50