2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食品関係の製造装置などの部品として使用でき、欠損した場合には金属検出器で検出できます(検出機の感度設定や使用環境により検出できる破片の大きさにバラつきがあります)。
材質シリコーンゴム 硬度20°、(スライス面)17(測定条件:JIS K6253)、(変化(Point))+1(測定条件:JIS K6257(180℃×72h)) 引張強度変化率(%):+2(測定条件:JIS K6257(180℃×72h)) 伸び(%)300(測定条件:JIS K6251)、変化率:+4(測定条件:JIS K6257(180℃×72h)) 引張強度(MPa)1.33(測定条件:JIS K6251) 見掛密度(g/cm3)0.44(測定条件:JIS K7222) 引裂強度(N/mm)3.6(測定条件:JIS K6252)
1枚
7,990 税込8,789
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブを中に通して断熱が可能です。 保温、凍結防止に適します。
材質シリコーンゴム 長さ(mm)1 硬度20度 定尺(m)50 耐熱温度(℃)200
1本(1m)
3,590 税込3,949
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)