カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
材質
ブランド
- 十川ゴム(14)
- スリーハイ(14)
- エスコ(12)
- WAKI(和気産業)(8)
- タイガースポリマー(8)
- アキツ(6)
- 富士インパルス(5)
- TRUSCO(4)
- 光(4)
- ホッティーポリマー(4)
- ノーブランド(3)
- 高研(3)
- イノアック(2)
- コクゴ(2)
- 中興化成工業(1)
- アラム(1)
- DreamWay(ドリームウェイ)(1)
- ボンガード(1)

溝ゴム
WAKI(和気産業)¥899税込¥9891巻欠品中用途保護材、緩衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし材質シリコン寸法(mm)8×3×5.8長さ(m)2使用温度範囲(℃)-70~150アズワン品番64-5073-17
シリコンスポンジ丸チューブ(スポンジ背割れ加工)
スリーハイ¥8,998~税込¥9,898~1本8日以内出荷から11日以内出荷【背割れ加工されたチューブタイプの断熱材】。配管を挟み込むように覆い、しっかり断熱することが可能です。穴の中に通す手間、チューブに切り込みを入れる手間を省きたい方はこちらがおすすめです。用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。材質シリコンタイプ背割れ加工硬度20°耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴム 13.5×310 網目
富士インパルス¥5,898税込¥6,4881セット(2本)当日出荷適合本体FIK-300-10、FA-300-10、Fi-300-10、OPL-300-10アズワン品番65-0312-42
シリコンシート ロング
DreamWay(ドリームウェイ)¥799税込¥8791個6日以内出荷加工作業のしやすい極薄シリコンシートです。簡単にハサミやカッターでカットが可能です。大判サイズで長いネクタイ作成が可能です。型紙を作成し糊付けすることでオリジナルのネクタイが作成できます。実績のオレンジ~レッドの中間カラー、ラメ入りカラーが豊富にラインナップ。寸法(cm)30×15
シリコンゴムシート (金底探知器検知タイプ)
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1枚11日以内出荷から14日以内出荷ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。材質/仕上シリコンゴム色グレー使用温度範囲(℃)180硬度50
シリコンスポンジ角チューブ
スリーハイ¥5,798~税込¥6,378~1本4日以内出荷チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴム
イノアック¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。用途ハンダごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。材質シリコーンゴム長さ(mm)500幅(mm)500使用温度範囲-40~230℃
シリコンゴムシート
アラム¥5,998~税込¥6,598~1枚6日以内出荷耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-50~200硬度50度RoHS指令(10物質対応)対応
シリ光-ン 蓄光ゴム紐 4Φ
ホッティーポリマー¥2,398~税込¥2,638~1巻(1m)ほか6日以内出荷「シリ光ーン」とは蓄光顔料を特殊配合した夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。 「シリ光ーン」は従来の夜光顔料(硫化亜鉛タイプ等)に比べ約10倍の輝度と発光時間を可能にした夜光タイプのシリコーンゴム押出製品です。太陽光や蛍光灯等の光を蓄え、暗くなった際に光を放出し発光します。優れた耐候性、耐熱性、耐薬品性、柔軟性を持ち合わせたシリコーンゴムに夜光性を付与することにより、様々な分野での使用が可能です。お気軽にお問合せ下さい。用途住宅建材(階段滑り止め、開口部ガスケット等)、安全商品(暗所対策、交通安全製品等)、 防災商品(夜間視認用標識等)、レジャー関連(釣り具等)等RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン チューブ
WAKI(和気産業)¥789税込¥8681巻当日出荷用途パッキンなどに仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし材質シリコン長さ(m)2使用温度範囲(℃)-70~150内径×外径(Φmm)4×6アズワン品番64-5073-18RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジ丸チューブ
スリーハイ¥19,980~税込¥21,978~1本4日以内出荷チューブタイプの断熱材です。 細管をチューブの中に通し、しっかり断熱いたします。用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
極薄シリコンシート
タイガースポリマー¥72,980税込¥80,2781巻(10m)当日出荷から7日以内出荷厚さ0.1mm~0.3mmの厚さ精度に優れた極薄ゴムシートです。・柔軟性、耐熱性、耐候性、および耐薬品性に優れています。・PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています。幅(mm)500長さ(m)10硬度(タイプA):47伸び(%)460引張強度(MPa[kgf/cm2])9.4(96)
シリコーンスポンジシート 厚さ4mm
ホッティーポリマー¥8,598税込¥9,4581枚15日以内出荷から16日以内出荷このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。材質シリコーンスポンジ長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)4±0.5硬度25°±5°グリーン購入法適合
シリコンスポンジシート(キャタピラ)
スリーハイ¥12,980税込¥14,2781枚9日以内出荷自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 『SSK10-370-450』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。材質シリコン厚さ(mm)10寸法(mm)370×450タイプキャタピラ硬度15耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
難燃シリコンスポンジシート
スリーハイ¥29,880税込¥32,8681枚4日以内出荷難燃性UL94V-0を実現したシリコンスポンジシートです。SSGタイプは、耐熱200℃の性能を有したUL適合品です。(認証品ではありません。)用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類RoHS指令(10物質対応)対応
400スポンジゴム
富士インパルス¥6,698税込¥7,3681セット(2本)4日以内出荷適合本体V-401NTW-10W(200V)、V-401NTW、VG-402-10W、FKG-400-10W、V-400NTW(生産終了品)、VG-400(生産終了品)、V-400(生産終了品)、V-401(生産終了品)、V-402(生産終了品)、FG-400(生産終了品)、FV-400(5、10)、FV-400-10W、FKG-400、VG-402(5、10)アズワン品番65-0312-45
シリコーンシート 1.0×200×150mm
高研¥13,490税込¥14,8391枚7日以内出荷患部の固定や保護に使用するシリコーン製のシートです。望みの大きさに容易に切り整えられます。再使用禁止:ディスポーザブル製品のため、再使用禁止。紫外線禁止:長時間の紫外線照射禁止。イソジン禁止:イソジン等のヨード系消毒剤禁止その他保険請求不可滅菌方法オートクレーブ、EOガスアズワン品番68-5615-43
シリコーンシート 0.5×200×150mm
高研¥13,490税込¥14,8391枚7日以内出荷患部の固定や保護に使用するシリコーン製のシートです。望みの大きさに容易に切り整えられます。再使用禁止:ディスポーザブル製品のため、再使用禁止。紫外線禁止:長時間の紫外線照射禁止。イソジン禁止:イソジン等のヨード系消毒剤禁止その他保険請求不可滅菌方法オートクレーブ、EOガスアズワン品番68-5615-42
シリコーンシート 0.3×200×150mm
高研¥13,490税込¥14,8391枚7日以内出荷患部の固定や保護に使用するシリコーン製のシートです。望みの大きさに容易に切り整えられます。再使用禁止:ディスポーザブル製品のため、再使用禁止。紫外線禁止:長時間の紫外線照射禁止。イソジン禁止:イソジン等のヨード系消毒剤禁止その他保険請求不可滅菌方法オートクレーブ、EOガスアズワン品番68-5615-41
シリコーンゴムシート
WAKI(和気産業)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴムです。用途電気絶縁及び耐熱を必要とされる箇所に材質シリコンゴム色乳白色硬度50耐熱温度(℃)-120~200
シリコーンスポンジシート 厚さ8mm
ホッティーポリマー¥14,980税込¥16,4781枚16日以内出荷このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。材質シリコーンスポンジ長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)7.8±0.5硬度25°±5°グリーン購入法適合
シリコンスポンジシート(キャタピラ)
スリーハイ¥26,980税込¥29,6781枚6日以内出荷自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 RoHS2適合品 耐熱200℃ ※『SSK15-400-550』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。材質シリコン厚さ(mm)15寸法(mm)400×550タイプキャタピラ硬度15耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応