絞り込み
厚さ(mm)
- 1
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(5)
- 1.5(5)
- 1.6(1)
- 2(10)
- 3(12)
- 3.2(1)
- 4(4)
- 5(6)
- 6(2)
- 7.8(1)
- 8(2)
- 8.8(1)
- 10(3)
長さ(mm)
- 100(6)
- 200(4)
- 300(4)
- 500(6)
- 1000(5)
- 1500(1)
- 2000(3)
幅(mm)
- 7.5(1)
- 30~980(1)
- 50(1)
- 100(7)
- 200(4)
- 300(7)
- 500(6)
- 1000(2)
材質
- シリコン(13)
ブランド
- WAKI(和気産業)(4)
- 十川ゴム(3)
- アキツ(3)
- エスコ(2)
- イノアック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工

シリコーンゴムシート 厚さ1mm
十川ゴム(43件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50厚さ(mm)1色乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工
十川ゴム(12件のレビュー)¥479税込¥5271枚4日以内出荷シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング材質シリコン 硬度50色乳白色タイプゴムシート内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可)外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可)厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
滑り止めシート
WAKI(和気産業)¥479~税込¥527~1枚当日出荷グリップ力に優れ、滑り止め防止にご使用できます。耐候性、耐水性に優れています。用途作業台、工具箱、機器、パソコン、食器、置物、小物、敷物などのすべり止め材質シリコン厚さ(mm)1耐熱温度(℃)180RoHS指令(10物質対応)対応
溝ゴム
WAKI(和気産業)¥689税込¥7581巻当日出荷用途保護材、緩衝材として仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用〇、耐油性×、粘着なし材質シリコン寸法(mm)4.8×1×7.5長さ(m)2使用温度範囲(℃)-70~150アズワン品番64-5073-16
シリコンゴムシート
WAKI(和気産業)¥519~税込¥571~1枚当日出荷耐熱性、耐寒性、耐候性、電気絶縁性、難燃性、無毒性などに優れたゴム。材質シリコーン厚さ(mm)1色乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮型シリコーンゴム
WAKI(和気産業)¥619~税込¥681~1枚当日出荷から翌々日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象化学物質を含まない新しいゴム材料。 耐寒性、耐熱性、絶縁性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なシリコーンゴムシート。材質特殊合成シリコンゴム長さ(mm)100幅(mm)100色乳白色使用温度範囲(℃)約-70~200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴム
イノアック¥11,980~税込¥13,178~1枚当日出荷耐油性、耐薬品性、耐候性、自己消炎性に優れています。用途ハンダごて台、やかん物など高熱の下敷き、コースター。材質シリコーンゴム長さ(mm)500幅(mm)500使用温度範囲-40~230℃
シリコンゴムシート
十川ゴム¥22,980~税込¥25,278~1枚3日以内出荷厚生省告示85号適合品で食品産業用に最適です。用途電子機器部品。 食品産業用パッキング。 化学薬品産業パッキング。材質シリコン幅(mm)1000使用温度範囲-30~150℃