カテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
エコロジープロダクト
サービス分類

NBR(ニトリルゴム)シート
(13件のレビュー)¥99~税込¥109~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
衝撃吸収材 ハネナイト
WAKI(和気産業)(17件のレビュー)¥859~税込¥945~1枚当日出荷衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ゴムシート CEP-2
タイガースポリマー(13件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚当日出荷から6日以内出荷導電性、静電防止。用途デスクマット、フロアマット、カーテン。タイプCRクロゴム硬さタイプA・60耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
CR布入りゴムシート
タイガースポリマー¥179~税込¥197~1枚7日以内出荷から10日以内出荷布を入れることにより伸びを小さな値に抑えることができ、熱や薬品による膨潤等、寸法変化の恐れがある部分のシールパッキング等に適します。色黒
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付
タイガースポリマー¥149~税込¥164~1枚7日以内出荷耐油性に優れています。用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム色黒伸び(%)切断時/550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15
衝撃吸収材 ハネナイトスポンジ
WAKI(和気産業)(6件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1枚当日出荷衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。材質NBR(発泡ニトリルゴム)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
NBR スポンジゴム
アキツ(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など材質スポンジゴム色黒硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
NBR スポンジゴム テープ付
アキツ(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から8日以内出荷熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など仕様テープ付材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系色黒硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
制振・静音マット 重量用
WAKI(和気産業)¥2,898税込¥3,1881パック(4枚)当日出荷衝撃・振動吸収性、静音性に優れた制振ゴムパッド。揺れを止める制振ゴム「ハネナイト」を使用。 従来の反発するゴムとは異なり、外力を受けてもほとんど反発せずにエネルギーを吸収するゴムの常識を超えたゴム製品です。 素材自体に汚染がない為、色移行の心配がほとんどない安全で安心な素材です。材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)10寸法(mm)65×70使用荷重(kg)約90(1枚あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.2mm
ホッティーポリマー(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚8日以内出荷極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質NBR厚さ(mm)0.2硬度60(タイプA)伸び(%)5.4表面網目模様引張強度(MPa)12.6厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】NBRゴム70°黒
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥829税込¥9121枚3日以内出荷耐油性に優れています。用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム色黒伸び(%)550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15サービス分類オーダー・加工
NBR(ニトリルゴム)シート 白
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚7日以内出荷耐油性に優れています。用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム色白伸び(%)切断時/730耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)9.8硬さ(デュロメータA)65圧縮永久ひずみ(%)25(100℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.84
【オーダー】導電性ゴムシート
タイガースポリマー¥1,017税込¥1,1191枚3日以内出荷裏表のない構造であるため、長期間使用による”ひずみ”や、”そり”がありません。 表面硬度が高いのに加え、中央にクロスが入っているため、キャスターや台車の動きもスムーズです。 NBR配合なので、耐油性、耐薬品性が優れています。材質導電性ゴム色グリーン硬さタイプA・62体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72hサービス分類オーダー・加工
【オーダー】NBRゴム90° 黒
ノーブランド(1件のレビュー)¥958税込¥1,0541枚3日以内出荷耐油性に優れています用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10規格BGH9321(JISK6380該当番号)硬さタイプA 90(87)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.6(88)切断時伸(%)360圧縮永久ひずみ(%)55(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工
網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.3mm
ホッティーポリマー¥149~税込¥164~1枚8日以内出荷極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質NBR厚さ(mm)0.3硬度60(タイプA)伸び(%)5.4表面網目模様引張強度(MPa)12.6厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
ロールタイプニトリルゴムシート
WAKI(和気産業)¥47,980~税込¥52,778~1巻8日以内出荷耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。用途ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。材質/仕上ニトリルゴム(ブタジエンゴム)色黒使用温度範囲(℃)-10~100RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】NBRゴム65°白
タイガースポリマー¥891税込¥9801枚3日以内出荷耐油性に優れています。用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム色白伸び(%)730耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)9.8硬さ(デュロメータA)65圧縮永久ひずみ(%)25(100℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.84サービス分類オーダー・加工
軟質NBRスポンジ 15°
アキツ(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1枚当日出荷から6日以内出荷熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)10硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49
【オーダー】NBRゴム50° 黒
ノーブランド¥958税込¥1,0541枚3日以内出荷耐油性に優れています用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10規格BGH5361(JISK6380該当番号)硬さタイプA 51(50)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.1(83)切断時伸(%)550圧縮永久ひずみ(%)62(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工
耐ガソリンゴム
WAKI(和気産業)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷から翌々日出荷環境適応型、ROHS2適合。優れた耐油性で灯油、軽油など各種燃料油OK。屋内、屋外どちらでも仕様が可能。ガソリン携行缶などの敷き物として用途ガソリン携行缶などの敷き物として材質NBR幅(mm)300厚さ(mm)2使用温度(℃)マイナス10~100RoHS指令(10物質対応)対応
網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm
ホッティーポリマー¥159~税込¥175~1枚8日以内出荷極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質NBR厚さ(mm)0.5硬度60(タイプA)伸び(%)5.4表面網目模様引張強度(MPa)12.6厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
軟質NBRスポンジ 15°(テープ付)
アキツ¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)3硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49収縮率(%)3≧見掛密度(g/cm3)0.15±0.03圧縮永久歪(%)40≧吸水率(%)5≧25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
軟質NBRスポンジ 15°
アキツ¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷から6日以内出荷熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)20硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49
軟質NBRスポンジ 15°
アキツ¥1,198~税込¥1,318~1枚6日以内出荷熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)5硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49
導電性ゴムシート ECC-8
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1枚当日出荷から6日以内出荷導電性、静電防止。用途デスクマット、フロアマット、カーテン。材質導電性ゴム厚さ(mm)2タイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ硬さタイプA・70体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
カラー導電性ゴムシート
十川ゴム¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。仕様【IRM 901V.C】緑:-5%、黒:-8%、【IRM 903V.C】+10%材質表:NBR/PVC、裏:NBR幅(mm)1000色緑/黒硬さ75JIS規格体積固有抵抗:JIS K 6271-1、-2-2015電気抵抗(Ω)1.0×106硬さ(デュロメータA)74耐油性100℃×72h浸漬体積固有抵抗(Ωcm)緑:5×108、黒:5×103RoHS指令(10物質対応)対応

























![200x 200x1mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813333-171006-02.jpg)




![200x 500x3mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813525-180227-02.jpg)
![500x1000x2mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813464-180227-02.jpg)






![200x 500x2mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813437-180227-02.jpg)
![200x 500x1mm [粘着付]ゴム板(NBR) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813342-180227-02.jpg)