絞り込み
長さ(mm)
- 100(1)
- 1000(2)
- 3000(2)
- 5000(2)
- 10000(2)
- 20000(2)
- 30000(2)
材質
- フッ素ゴム(4)
ブランド
- ノーブランド
- TRUSCO(2)
- タイガースポリマー(2)
- アキツ(2)
- 日本バルカー(1)
- ホッティーポリマー(1)

フッ素ゴムシート
ノーブランド(16件のレビュー)¥539~税込¥593~1枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム色黒伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
フッ素ゴムシート
ノーブランド(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質フッ素ゴム色黒伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
フッ素スポンジ角紐・黒
ノーブランド(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から20日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
フッ素スポンジ丸紐・黒
ノーブランド¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から11日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。材質フッ素色黒タイプ丸紐