絞り込み
長さ(mm)
- 500(2)
- 5000(2)
- 10000(9)
- 20000(1)
材質
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(13)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- WAKI(和気産業)(37)
- 岡安ゴム(21)
- 光(18)
- アキツ(16)
- エスコ(10)
- ホッティーポリマー(6)
- シナジーワークス(6)
- タイガースポリマー(4)
- イノアック(2)
- コクゴ(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 東洋クオリティワン(2)
- 三友(1)
- 不二空機(1)
- 外山電気(1)
- 篠田ゴム(1)
- サンペルカ(1)
- 八幡ねじ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

EPDM スポンジ角紐平型
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から翌日出荷耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。用途シール材やパッキン材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度20±5密度0.28
EPDMスポンジロール
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1巻当日出荷から翌々日出荷撥水性・耐候性・防音性に優れています。 表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。用途クッション材、保護材に材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒使用温度範囲(℃)-20~80
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(mm)500幅(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-20~60
薄型高比重EPDMシリーズ ロールタイプ
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1巻翌々日出荷特殊技術により生産された、高比重で薄型EPDMシートです。両面皮膜があり、低吸水です。耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。グリップ力にも優れています。通常のスポンジには無い極薄スポンジです。高比重、両面皮膜付きなので、通常のスポンジより強度が高いです。用途床材の滑り止めとして。シール材やあらゆる緩衝材として。工具などを置く滑り止めとして。グリップとして。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジロール
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801巻8日以内出荷エチレンプロピレンゴム(EPDM)のテープ付の長尺スポンジです。 両面皮膜があり、低吸水です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途止水材として、シール材やパッキン材などに材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品厚さ(mm)15質量(kg)18色黒使用温度範囲(℃)-20~80硬度5寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10密度0.11
EPDMスポンジロール
TRUSCO¥63,980~税込¥70,378~1巻翌日出荷から翌々日出荷材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品幅(mm)1000色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度5密度0.11
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ(テープ付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(mm)500幅(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-20~60