絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- WAKI(和気産業)(37)
- 岡安ゴム(21)
- 光(19)
- アキツ(16)
- TRUSCO(13)
- エスコ(10)
- ホッティーポリマー(6)
- シナジーワークス(6)
- タイガースポリマー(4)
- イノアック(2)
- コクゴ(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 東洋クオリティワン(2)
- 三友(1)
- 不二空機(1)
- 外山電気(1)
- 篠田ゴム(1)
- サンペルカ(1)
- 八幡ねじ(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
![ゴムスポンジ[EPDM] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70442708-260624-02.jpg)
ゴムスポンジ[EPDM]
エスコ¥3,150税込¥3,4651パック(5枚)翌日出荷耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります。材質EPDMゴム系厚さ(mm)10使用温度(℃)0~60発泡倍率約6.5倍サイズ(mm)200×200
網目入りEP(エチレンプロピレンゴム)シート 厚さ0.3mm
ホッティーポリマー¥139~税込¥153~1枚8日以内出荷極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質EPDM厚さ(mm)0.3硬度60(タイプA)伸び(%)4.8表面網目模様引張強度(MPa)11.8厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジジール波型
WAKI(和気産業)¥599税込¥6591巻翌々日出荷粘着付きの高耐久クッションです。用途クッション、戸当たり、隙間埋め材仕様色移行しにくい、屋内外使用◎、耐油性×材質EPDM色ブラウン長さ(m)2.2使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5074-05
アングルスポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷用途クッション等に仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし材質EPDM厚さ(mm)4寸法(mm)20×20長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-96RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジアングル2.4Mカット粘着付
光¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スポンジアングルを2.4Mにカットし、使いやすくした商品材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)2400幅(mm)5厚さ(mm)20
EPDMスポンジロール
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801巻8日以内出荷エチレンプロピレンゴム(EPDM)のテープ付の長尺スポンジです。 両面皮膜があり、低吸水です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。用途止水材として、シール材やパッキン材などに材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品厚さ(mm)15質量(kg)18色黒使用温度範囲(℃)-20~80硬度5寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10密度0.11
EPDMスポンジロール
TRUSCO¥63,980~税込¥70,378~1巻翌日出荷から翌々日出荷材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品幅(mm)1000色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度5密度0.11
薄型高比重EPDMシリーズシートタイプ(テープ付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷から翌々日出荷材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品長さ(mm)500幅(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-20~60
ゴムスポ E4088 化粧断ち加工
イノアック¥18,980~税込¥20,878~1セット(5枚)ほか14日以内出荷材質発泡ゴム(EPDM系)色黒使用温度範囲(℃)-20~100密度0.100±0.03g/cm3
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)
アキツ¥3,998~税込¥4,398~1枚6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)30硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)
アキツ¥3,500~税込¥3,850~1枚6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)25硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)
アキツ¥2,998~税込¥3,298~1枚6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)20硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)
アキツ¥1,898~税込¥2,088~1枚6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)10硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
軟質EPDMスポンジ 8°
アキツ¥3,500~税込¥3,850~1枚6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)25硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
軟質EPDMスポンジ 8°
アキツ¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)20硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下





![ゴムスポンジ[EPDM] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70442708-260624-02.jpg)