絞り込み
幅(mm)
長さ(mm)
ブランド
「厚さ(mm)」から絞り込む

すき間テープEPDMスポンジゴム【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】粘着テープ付
岡安ゴム(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など長さ(m)10
すき間テープEPDMスポンジゴム【高気密薄物:タフロングタフシート25】粘着テープ付
岡安ゴム(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から5日以内出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系長さ(m)10硬さ27ポイント(JIS-C)
EPDM丸紐スポンジ
岡安ゴム(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。色黒材質EPDM長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムスポンジ
イノアック(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。用途屋外でのクッション材、保護材に。幅(mm)650長さ(mm)1000材質発泡ゴム(EPDM系)色黒使用温度範囲-40~110℃密度0.100±0.03g/cm3
白スポンジ
篠田ゴム¥569~税込¥626~1個当日出荷弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。用途断熱、保温材、パッキンとして。材質EPDM色白幅×長さ(mm)200×330RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒
東洋クオリティワン(7件のレビュー)¥851税込¥9361枚3日以内出荷用途建材、吸音材、気密・水密パッキン厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30材質ゴムスポンジ(EPDM)幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000色黒硬さ(N)40±20(40%圧縮)見掛密度(kg/m3)110±20サービス分類オーダー・加工
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【汎用:タフロング EPスタンダード(ES)5】緩衝材、滑り止め等に
岡安ゴム(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚ほか5日以内出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312)材質EPDMスポンジタイプ汎用タイプ(タフロングES5)熱伝導率(W/mk)0.05941圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮)吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間RoHS指令(10物質対応)対応
軟質EPDMスポンジ 8°
アキツ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)3硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
軟質EPDMスポンジ 8°
アキツ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。 圧縮率での止水が可能です。 耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)2硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
L型スポンジ
WAKI(和気産業)¥289~税込¥318~1本当日出荷から翌々日出荷素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型色黒粘着剤付
アングルスポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷用途クッション等に材質EPDM長さ(m)2厚さ(mm)3仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジロール
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1巻当日出荷から翌々日出荷撥水性・耐候性・防音性に優れています。 表面皮膜タイプの非移行性EPDMスポンジです。用途クッション材、保護材に材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色黒使用温度範囲(℃)-20~80
半月スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷用途クッションや戸当たりに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き寸法(mm)5×10使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5072-99RoHS指令(10物質対応)対応
粘着EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)¥219~税込¥241~1枚当日出荷NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質本体:EPDM、粘着材:アクリル系幅(mm)100長さ(mm)100
EPDMゴムスポンジ グリップ粘着付
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに厚さ(mm)5材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
EPDMスポンジゴムシート粘着テープ付き【ゴムシート代替用:タフロングタフシート50】
岡安ゴム¥3,500~税込¥3,850~1枚ほか5日以内出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替などRoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ角紐
岡安ゴム¥10,980~税込¥12,078~1巻5日以内出荷独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐用途クッション材・気密材として利用可能材質EPDM密度0.3色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)
アキツ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)2硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
トンネルスポンジ
WAKI(和気産業)¥289税込¥3181本当日出荷素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状半月型色黒粘着剤付寸法(幅W×厚さ)(mm)25×15
EPDMスポンジゴムシート粘着なし【高気密薄物:タフロングタフシート25】
岡安ゴム¥2,898~税込¥3,188~1箱ほか5日以内出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
スポンジパイプ
岡安ゴム¥14,980~税込¥16,478~1巻5日以内出荷独立気泡スポンジパイプ。水は吸いません。被膜付き。 長尺品の為、刃物等で任意のサイズにカット可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。背割りはしておりません。 薄めた界面活性剤等でスムーズな挿入可能です。用途クッション材・断熱材として利用可能材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
軟質EPDMスポンジ 8°
アキツ¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)10硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
EPDMスポンジ黒 テープ付
光¥128税込¥1411枚当日出荷耐候性・耐熱性・耐薬品性等に優れ防振・防音に効果があります幅(mm)30長さ(mm)300材質EPDMゴム系使用温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応
L型スポンジ
WAKI(和気産業)¥269税込¥2961本当日出荷素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。用途家具、机、小箱など角の安全対策に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状L字型色黒粘着剤無寸法(幅W×厚さ)(mm)10×10×3
スポンジ甲丸紐
岡安ゴム¥11,980~税込¥13,178~1巻5日以内出荷スポンジ甲丸紐。クッション材・シール材として利用可能。独立気泡の為、断面以外は被膜付きで水は吸いません。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。材質EPDM密度0.3色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
U字溝ゴム
岡安ゴム¥12,980~税込¥14,278~1巻5日以内出荷U字型溝ゴム。 樹脂・金属等のエッジ部の保護材。 長尺商品の為、ハサミ等で任意のサイズカットが可能。 巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。用途樹脂・金属等のエッジ部の保護材。材質EPDM長さ(m)40硬度65°色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷用途止水シールやクッション、隙間埋め材など材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)5×30使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-03RoHS指令(10物質対応)対応
平型スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥949税込¥1,0441巻当日出荷用途止水シールやクッション、隙間埋め材など材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし寸法(mm)5×15使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-02RoHS指令(10物質対応)対応
丸型スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥829税込¥9121巻当日出荷用途パッキンや隙間埋め材に材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし径(Φmm)【ゴム】8使用温度範囲(℃)-20~80アズワン品番64-5072-98RoHS指令(10物質対応)対応
30x10mmx6m気密スポンジ(シャッター用)
エスコ¥5,180税込¥5,6981個翌日出荷シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。 豪雨時の冠水被害などを軽減します。幅(mm)30厚さ(mm)10長さ(m)6仕様粘着付材質EPDMスポンジ
【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラG グレー
東洋クオリティワン(1件のレビュー)¥878税込¥9661枚3日以内出荷用途建材、吸音材、気密・水密パッキン厚さ(mm)3・4・5・6・7・8・10・15材質ゴムスポンジ(EPDM)幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000色グレー硬さ(N)30±20(40%圧縮)見掛密度(kg/m3)100±20サービス分類オーダー・加工
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)
アキツ¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)5硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
軟質EPDMスポンジ 8°(テープ付)
アキツ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)3硬度8±5伸び(%)180以下見掛密度(g/cm3)0.12±0.03引張強度(kPa)400以下25%圧縮荷重(kPa)15~45
EPDMゴムスポンジ グリップ
WAKI(和気産業)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷色移りが少ないので、機材の緩衝材や、下敷きにおススメです。 耐候性が高く、色移りが少なく、シボ加工(凹凸加工)でグリップ力UP!用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、すべり止めなどに厚さ(mm)5材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
平スポンジ
WAKI(和気産業)¥249~税込¥274~1本当日出荷から翌々日出荷素材にEPDMを使用しているので、NR(天然ゴムスポンジ)と比較すると、耐久性、耐候性に優れています。 使いやすいサイズにカットしています。 ぶつかり事故などの安全対策ができます。用途ぶつかり防止のクッション材として使用 保護材、緩衝材に使用します。材質EPDM長さ(mm)約280形状四角色黒粘着剤付
半月スポンジEPDM
WAKI(和気産業)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷用途クッションや戸当たりに材質EPDM長さ(m)2仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着付き寸法(mm)10×15使用温度範囲(℃)5~50アズワン品番64-5073-01RoHS指令(10物質対応)対応
『エチレンプロピレンゴム』には他にこんなカテゴリがあります
- エチレンプロピレン ゴム板・シート
- エチレンプロピレン スポンジゴム





































![ゴムスポンジ[EPDM] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70442674-260624-02.jpg)





![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)