絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(7)
- WAKI(和気産業)(22)
- アイオン(1)
- アキツ(6)
- アルインコ(2)
- イノアック(29)
- エクシール(8)
- エスコ(24)
- オーツケミカル(3)
- コクゴ(2)
- タイガースポリマー(6)
- フィスランド(12)
- 亨栄ケミカル(2)
- 光(10)
- 八幡ねじ(1)
- 前田シェルサービス(11)
- 秀カンパニー(1)
- 篠田ゴム(4)
- 近江屋ロープ(1)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
材質

低反発ウレタンフォーム
WAKI(和気産業)(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォーム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
チップクッション ウレタン素材
(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷リサイクルのウレタン素材を使用した製品になります。 緩衝性があるため、クッションなどに使用が出来ます。用途梱包材や緩衝材、家具等のクッション材に材質発泡ウレタン長さ(mm)2000
ウレタンフォーム 大判
WAKI(和気産業)(20件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚当日出荷クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。材質ポリエーテル系ウレタンフォーム幅(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンシート
オーツケミカル(28件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から5日以内出荷経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
モルトフィルター
WAKI(和気産業)(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1セット(2枚)ほか当日出荷優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。材質ポリエステル系ウレタンフォーム使用温度範囲(℃)-20~80密度(kg/m3)30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンパイプ
オーツケミカル(53件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から9日以内出荷サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)
イノアック(35件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
ウレタンシート 硬度A70
アキツ(9件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷から6日以内出荷機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
くっしょんず まっと
WAKI(和気産業)(18件のレビュー)¥329~税込¥362~1枚当日出荷弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途クッション材・緩衝材として材質ウレタンスポンジ長さ(mm)300幅(mm)300寸法(mm)300×300色グレー
低反発ウレタン黒
光(10件のレビュー)¥81~税込¥89~1枚当日出荷から11日以内出荷防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質発泡ポリウレタンフォーム使用温度(℃)0~+60
チップクッション CH402
WAKI(和気産業)(51件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。材質発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
カッティングスポンジ
篠田ゴム¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。材質ウレタン厚さ(mm)30色黒RoHS指令(10物質対応)対応
モルトフィルター 黒
八幡ねじ(25件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2枚)ほか当日出荷ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。材質ウレタン色黒密度(kg/m3)30±5
ウレタンフォーム 波型
篠田ゴム(8件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途緩衝材、防振材として。材質ウレタン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンシート 硬度A50
アキツ(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から6日以内出荷機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.4引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]硬度(JIS A)50切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
ウレタン丸棒
オーツケミカル(20件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から8日以内出荷経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き
イノアック(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1巻当日出荷から翌々日出荷衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。材質ウレタンスポンジ使用温度(℃)安全:マイナス10~60
発泡ウレタンろ過シート
イノアック(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から翌日出荷ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
マイクロセルウレタンロール SlimFlex
イノアック¥599~税込¥659~1巻当日出荷圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(mm)1000色黒長さ(m)1
高密度ウレタンシート黒
イノアック(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途各種機器足ゴムシート。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500色黒使用温度範囲常温~70℃密度(kg/m3)48
発泡ウレタンクッション性シート
イノアック(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚ほか当日出荷から31日以内出荷クッション性に優れ軽量です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色灰使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)22硬さ(N)107.9±22.6
波状加工スポンジシート (ハードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 吸音性を有する素材です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)25
ウレタンフォーム 波型 テープ付
篠田ゴム(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷表面の凹凸が衝撃や振動を弱めます。便利な両面テープ付きです。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途緩衝材、防振材として。材質ウレタン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
波状加工スポンジシート (ソフトタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷波状の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。 クッション性に優れ軽量です。 波形の加工が施されているため緩衝材に最適です。 お好みのサイズにカットして使用できます。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途通箱緩衝材、クッション材、工作材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)22
ウレタンスポンジ
光¥339税込¥3731個当日出荷10ミリ厚のウレタンスポンジ。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)厚さ(mm)10寸法(幅W×高さH)(mm)300×300
低反発ウレタン粘着付
光(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷クッション性に優れています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途クッション材、すべり止め。材質ポリウレタン厚さ(mm)5色黒使用温度範囲-10~70℃粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンフォーム フラット型
WAKI(和気産業)(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ウレタン厚さ(mm)50色グレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400RoHS指令(10物質対応)対応
モルトフィルター(軟質ウレタンフォーム)
イノアック(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷優れた濾過性能を有します。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)5寸法(mm)500×500品番【素材】MF-13アズワン品番64-5077-28
ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」
WAKI(和気産業)(6件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷高衝撃吸収素材。 圧縮残留歪みが小さい。 軽量でかつ高い衝撃吸収性。 ヘタリが少ない。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。材質【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンシート 硬度A60
アキツ(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から6日以内出荷機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
ウレタンゴム(円柱)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス色黄硬度SHORE A 90
ウレタンフォーム波型
WAKI(和気産業)(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 吸音性・緩衝性に優れています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ウレタン長さ(mm)400幅(mm)400厚さ(mm)30色グレー寸法(幅W×長さL)(mm)400×400耐熱温度(℃)約70RoHS指令(10物質対応)対応
粘着EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系長さ(mm)300形状角幅(mm)30色黒使用温度範囲(℃)-20~80寸法(幅W×長さL)(mm)30×300RoHS指令(10物質対応)対応
ピットクッションシート
エクシール¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷から6日以内出荷優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途家具や小物のすべり止めに材質ポリウレタン寸法(mm)500×500色透明硬度アスカーC80RoHS指令(10物質対応)対応
人肌のゲルシート
エクシール¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷から6日以内出荷やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など材質ポリウレタン色乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
カームフレックスF-2 片面粘着付
イノアック¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌日出荷空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材色黒2018年トラスコ掲載ページ2 0212
『ゴム素材』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら