絞り込み
厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
長さ(mm)
  • 250
  • 100(16)
  • 100~1950(2)
  • 150(4)
  • 200(17)
  • 270(1)
  • 300(27)
  • 350(2)
  • 400(3)
  • 450(2)
  • 500(25)
  • 1000(30)
  • 1500(1)
  • 2000(13)
  • 7000(2)
  • 10000(1)
  • 15000(3)
  • 24000(3)
  • 50000(1)
  • 300000(1)
幅(mm)
  • 250(1)
材質
  • ウレタン(4)
比重
  • 1.13(1)
ブランド
  • オーツケミカル(3)
  • マルモポリマー(1)
オーツケミカル・マルモポリマー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンシート オーツケミカル

    ウレタンシート

    オーツケミカル(28件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンパイプ オーツケミカル

    ウレタンパイプ

    オーツケミカル(52件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタン丸棒 オーツケミカル

    ウレタン丸棒

    オーツケミカル(20件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ丸棒種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20
  • ウレタン丸棒 マルモポリマー

    ウレタン丸棒

    マルモポリマー
    419税込461
    1本
    5日以内出荷
    材質ウレタン硬度90外径(Φmm)10
ウレタンゴム