絞り込み
厚さ(mm)
  • 2
  • 1(10)
  • 1.5(2)
  • 3(12)
  • 4(1)
  • 5(21)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(29)
  • 12(1)
  • 15(7)
  • 20(16)
  • 25(8)
  • 30(13)
  • 35(4)
  • 40(5)
  • 50(4)
長さ(mm)
  • 100(4)
  • 150(1)
  • 200(4)
  • 250(1)
  • 300(4)
  • 500(5)
  • 1000(4)
  • 1500(1)
幅(mm)
  • 100(4)
  • 150(1)
  • 200(4)
  • 250(1)
  • 300(4)
  • 450(1)
  • 500(8)
  • 1000(1)
材質
  • ウレタン(9)
  • ブチルゴム(IIR)(1)
  • ポリウレタン(PU)(3)
  • ポリエチレンテレフタレート(PET)(1)
比重
  • 1.13(1)
  • 1.2(2)
  • 1.4(1)
ブランド
  • エクシール(4)
  • アキツ(3)
  • イノアック(2)
  • TRUSCO(2)
  • オーツケミカル(1)
エクシール・アキツ・イノアック・TRUSCO・オーツケミカル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンシート オーツケミカル

    ウレタンシート

    オーツケミカル(28件のレビュー)
    289税込318
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
    用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンシート 硬度A70 アキツ

    ウレタンシート 硬度A70

    アキツ(9件のレビュー)
    659税込725
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]硬度(JIS A)70切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
  • ウレタンシート 硬度A50 アキツ

    ウレタンシート 硬度A50

    アキツ(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.4引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]硬度(JIS A)50切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
  • 高密度ウレタンシート黒 イノアック

    高密度ウレタンシート黒

    イノアック(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
    用途各種機器足ゴムシート。幅(mm)500長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲常温~70℃密度(kg/m3)48
  • ウレタンシート 硬度A60 アキツ

    ウレタンシート 硬度A60

    アキツ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]硬度(JIS A)60切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
  • 人肌のゲルシート エクシール

    人肌のゲルシート

    エクシール
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
    用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など材質ポリウレタン乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • カームフレックス (粘着付) イノアック

    カームフレックス (粘着付)

    イノアック(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    振動の発生源近くに貼るだけで振動を和らげる制振材です。カッター、ハサミでカットできます。
    用途吸収材、制振材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ブチルゴム使用温度範囲(℃)-20~50粘着剤ブチルゴム
  • 人肌のゲルシート 片面非粘着 エクシール

    人肌のゲルシート 片面非粘着

    エクシール
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。片面に粘着のないウレタンフィルムを貼り合わせています。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
    用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材、注射練習用ダミーシートなど材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)500×400乳白色硬度アスカーC0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンゴムシート (金底探知器検知タイプ) TRUSCO

    ウレタンゴムシート (金底探知器検知タイプ)

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1枚
    14日以内出荷
    ゴムに金属粉を練りこんでおり、金属・X線探知機で検知が可能なゴム板です。 食品衛生法に適合しています。
    用途ベルトコンベヤーのこぼれ防止、スカート材、衝撃吸収に。幅(mm)450材質/仕上ウレタンゴム使用温度範囲(℃)80硬度90
  • まとめ買い ウレタンクッションシール TRUSCO

    まとめ買い ウレタンクッションシール

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1セット(5シート)
    当日出荷
    弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。高い耐久性と振動防止力があります。貼り付けやすいシールタイプです。まとめ買いのため、1シートでの購入よりも、5%引きとなりお得です。
    用途戸あたりのクッション、傷防止。OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に。トラスコ品番556-9950材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系、ドーム部:ポリウレタン(硬度:アスカ―C80)形状丸型厚さ(mm)2透明直径(Φmm)8高さ(mm)2
  • TOBUMON エクシール

    TOBUMON

    エクシール
    14,980税込16,478
    1枚
    6日以内出荷
    粘性が強いポリウレタン樹脂では難しかった、80%以上の反発弾性力を有する新素材です。高強度で圧縮性に優れています。幅広い温度帯域をもつため、tanδ0.1以下ではバネ構造に近い性質をもち、-25℃以上の帯域では高反発性を維持します。可塑剤を使用していません。
    用途シューズの緩衝材、振動遮断材料に材質ポリウレタン厚さ(mm)2寸法(mm)500×500あめ色硬度アスカーC77RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトクッションシート 粘着材付 エクシール

    ソフトクッションシート 粘着材付

    エクシール
    15,980税込17,578
    1枚
    6日以内出荷
    材質ウレタンシート透明寸法(mm)500×500硬度アスカーC67長さ(mm)500
ウレタンゴム