3ページ目: ウレタンゴム

ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
123件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200x200x5mm 低反発ウレタン(粘着付) エスコ

    200x200x5mm 低反発ウレタン(粘着付)

    エスコ
    870税込957
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XD-157
  • 200x200x5mm 低反発ウレタン エスコ

    200x200x5mm 低反発ウレタン

    エスコ
    640税込704
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XD-152
  • ブルコラン角材 前田シェルサービス

    ブルコラン角材

    前田シェルサービス
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
    用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン長さ(mm)300
  • ウェルプレン(丸棒) 亨栄ケミカル

    ウェルプレン(丸棒)

    亨栄ケミカル
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ウェルプレンとは、熱硬化性ポリウレタンゴムの商品名で、ウレタンゴムの特長と十分に活かし使用に合ったいろいろな種類のタイプを用意しています。 ポリエステル系は、低硬度領域でも優れた物性を発揮します。 高弾性が有る。 耐油・耐溶液制に優れている。 金属との接触性に優れている。 耐摩耗性に優れている。 高抗張力と高引裂抵抗性が良い。 耐寒性。耐オゾン性に優れている。
    種類熱硬化性ポリウレタン WA-290(エーテル系)硬度(JIS A)91±1300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])120反撥弾性(%)39耐摩耗性0.33 (TABER摩耗試験機、荷重1000g、1000回転、摩耗論 H-22、減量単位 g)
  • 超グリップクッション WAKI(和気産業)

    超グリップクッション

    WAKI(和気産業)
    479税込527
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    滑り止め効果抜群!緩衝・振動軽減にも。 透明色で目立ちません。 汚れてきたら水洗いで繰り返し使えます。 色移りしにくいウレタンエラストマー製です。 粘着を使用していないのでべたつきません。
    用途スピーカー、プリンター等小型家電の振動軽減、ズレ防止に。 机、ソファー、キャビネット等家具の滑り止め、キズ防止に材質ウレタンエラストマータイプ非粘着タイプ入数4
  • 低反発ウレタンクッション エスコ

    低反発ウレタンクッション

    エスコ
    4,250税込4,675
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
    材質発泡ウレタンフォーム厚さ(mm)30使用温度(℃)0~60発泡倍率35倍
  • [EA657-45、145、145G用]ウレタンフォーム エスコ

    [EA657-45、145、145G用]ウレタンフォーム

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    仕様EA657-45、-145、-145G用の替ウレタンフォームです。
  • 防振材ノンブレンシート アルインコ

    防振材ノンブレンシート

    アルインコ
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。低周波領域の防振が可能です。
    用途精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。材質ウレタン樹脂2018年トラスコ掲載ページ2 0243
  • 150x150x20mm ポリウレタンシート(5枚) エスコ

    150x150x20mm ポリウレタンシート(5枚)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XD-132
  • 100x100x10mm ポリウレタンシート(5枚) エスコ

    100x100x10mm ポリウレタンシート(5枚)

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XD-121
  • ウレテックパイプ 前田シェルサービス

    ウレテックパイプ

    前田シェルサービス
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷から18日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)500
  • セルダンパー イノアック

    セルダンパー

    イノアック
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。
    用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)5使用温度範囲-20~70℃
  • セルダンパー イノアック

    セルダンパー

    イノアック
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。耐加重は130~270kgです。
    用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)-20~70
  • ウレテック板材 前田シェルサービス

    ウレテック板材

    前田シェルサービス
    11,980税込13,178
    1枚
    3日以内出荷
    金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。 圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。
    用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタンゴム長さ(mm)300幅(mm)300硬度(ショアA)90使用温度範囲-20~60℃
  • シリコンスポンジ 接着テープ付 光

    シリコンスポンジ 接着テープ付

    2,798税込3,078
    1箱(5パック×2枚)
    4日以内出荷
    耐熱・耐寒性に優れています。
    用途パッキン材、滑り止め、防振マットに。建築資材・工事・工場設備・現場・施工・補修資材に。トラスコ品番820-1074材質シリコンスポンジ長さ(mm)75幅(mm)75厚さ(mm)1.5グレー
  • 耐摩耗性ウレタンゴムログラン板 イノアック

    耐摩耗性ウレタンゴムログラン板

    イノアック
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    優れた弾性を持ちながら硬く強靭です。エラストマーの中でも最高の強度を持っており、大きな負荷荷重能力を有しています。金属、ゴム、プラスチックに比較し、非常に優れた耐摩耗性を持っています。鉱物油に対する高い耐性、良好な耐オゾン性を有しています。RoHS規制に対応しています。旋盤・機械加工性が良好です。
    用途パッキン、クッション材、シール材、緩衝材、自動車用冶具部品として。パッキン。クッション材。シール材。緩衝材。自動車部品トラスコ品番434-0060材質エーテル系ウレタン長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)10寸法(mm)150×150ブラウン板厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレテック角材 前田シェルサービス

    ウレテック角材

    前田シェルサービス
    8,898税込9,788
    1本
    5日以内出荷
    金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性です。固くても弾力に富みます。(HSA70~HSA95)。硬度の高いものでは、旋盤加工が容易にできる弾性体です。圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍です。
    用途加工組付工程などの治具部品。クッション材仕様100%引張モジュラス(MPa):7.7、300%引張モジュラス(MPa):14.1、テーバー摩耗損失(mg):45、伸び率(%):400、使用可能温度(℃):~60、反発弾性(%):49、引裂強度(kN/m):87.2トラスコ品番848-6541材質ウレタンゴム(耐水性)寸法(mm)40×40×300質量(kg)0.52引張強度(MPa)36.6圧縮永久歪(%)21硬度(ショア A)90
  • ウレタンフォーム 光

    ウレタンフォーム

    7,898税込8,688
    1箱(200枚)
    4日以内出荷
    用途梱包用緩衝材に。トラスコ品番224-3003幅(mm)300材質/仕上ウレタン質量(g)2.3長さ(m)300枚数キット明細:10枚入り
  • まとめ買い ウレタンクッションシール TRUSCO

    まとめ買い ウレタンクッションシール

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1セット(5シート)
    当日出荷
    弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。高い耐久性と振動防止力があります。貼り付けやすいシールタイプです。まとめ買いのため、1シートでの購入よりも、5%引きとなりお得です。
    用途戸あたりのクッション、傷防止。OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に。トラスコ品番556-9950材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系、ドーム部:ポリウレタン(硬度:アスカ―C80)形状丸型厚さ(mm)2透明直径(Φmm)8高さ(mm)2
  • 防振材ノンブレンシート アルインコ

    防振材ノンブレンシート

    アルインコ
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。低周波領域の防振が可能です。
    用途精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。材質ウレタン樹脂長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)3
  • [EA657-140、140G用]ウレタンフォーム エスコ

    [EA657-140、140G用]ウレタンフォーム

    エスコ
    9,130税込10,043
    1個
    翌日出荷
    仕様EA657-140、-140G用の替ウレタンフォームです。
  • マイクロセルポリマーシート 防水タイプ イノアック

    マイクロセルポリマーシート 防水タイプ

    イノアック
    269,800税込296,780
    1巻
    9日以内出荷
    高シール性・振動吸収性・寸法安定性に優れております。独自の配合技術ではっ水性を付与しており、適切な圧縮をすることによりIPX7相当試験合格レベルの高い防水性を発揮します。
    用途電子機器・自動車・産業機器分野などのパッキン材・クッション材・シール材に。材質ウレタン幅(mm)500使用温度範囲(℃)-20~70
  • カームフレックス化粧断ち イノアック

    カームフレックス化粧断ち

    イノアック
    5,698税込6,268
    1枚
    翌日出荷
    空気振動の音を吸音します。表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)10002018年トラスコ掲載ページ2 0214
  • カームフレックス化粧断ち加 イノアック

    カームフレックス化粧断ち加

    イノアック
    2,698税込2,968
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    空気振動の音を吸音します。表面不織布付きで、耐光性及び中周波音の吸音に優れています。厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
    用途中周波程度の吸音。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000
  • マイクロセルウレタンPORON(テープ無) イノアック

    マイクロセルウレタンPORON(テープ無)

    イノアック
    119,800税込131,780
    1巻
    翌々日出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。シール性に優れてます。高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
    用途クッション材、パッキン材に。トラスコ品番818-4101材質高密度マイクロセルウレタンフォーム質量(kg)102018年トラスコ掲載ページ2 0211
  • 環境配慮型発泡シート スーパーシート WAKI(和気産業)

    環境配慮型発泡シート スーパーシート

    WAKI(和気産業)
    599税込659
    1枚
    翌々日出荷
    従来の発泡シートと比較して、防水性・気密性・吸音性・緩衝性に優れ、臭いも少なく、 基本的に色移行もしない安全で環境にやさしい高機能な発泡シートです。
    材質特殊ウレタン発泡材RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロセルウレタンPORON(R) 黒 イノアック

    マイクロセルウレタンPORON(R) 黒

    イノアック
    27,980税込30,778
    1巻
    当日出荷
    圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
    用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム厚さ(mm)5長さ(m)15
  • 500x 600x40mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚) エスコ

    500x 600x40mm 軟質ポリウレタンフォーム(4枚)

    エスコ
    8,140税込8,954
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XM-25
  • 300x300x5mm 低反発ウレタン エスコ

    300x300x5mm 低反発ウレタン

    エスコ
    1,270税込1,397
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XD-153
  • 100x100x5mm 低反発ウレタン エスコ

    100x100x5mm 低反発ウレタン

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XD-151
  • 100x100x20mm ポリウレタンシート(5枚) エスコ

    100x100x20mm ポリウレタンシート(5枚)

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XD-131
  • 250x250x10mm ポリウレタンシート(5枚) エスコ

    250x250x10mm ポリウレタンシート(5枚)

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997XD-123
  • 150x150x10mm ポリウレタンシート(5枚) エスコ

    150x150x10mm ポリウレタンシート(5枚)

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XD-122
  • アイデアスポンジ WAKI(和気産業)

    アイデアスポンジ

    WAKI(和気産業)
    999税込1,099
    1枚
    翌々日出荷
    簡単にカットでき、いろんな用途に使えます。
    用途浴室壁、床の水とりに。 水たまりや洗車時の水とりに。 割れ物の保護材に。 手芸・工芸に。材質ポリウレタンフォーム厚さ(mm)70
  • カームフレックス F140 WAKI(和気産業)

    カームフレックス F140

    WAKI(和気産業)
    6,398税込7,038
    1枚
    翌々日出荷
    騒音対策に!音の発生源に囲いを作り、その内側に貼ると壁面などに伝わる音を和らげます。 発泡ウレタンの密度が濃く、音の吸収に優れています。
    材質ウレタンフォーム寸法(mm)400×1000
  • カームフレックス F55 WAKI(和気産業)

    カームフレックス F55

    WAKI(和気産業)
    3,198税込3,518
    1枚
    翌々日出荷
    騒音対策に!音の発生源に囲いを作り、その内側に貼ると壁面などに伝わる音を和らげます。 不織布付:耐候性に優れています。不織布の反対側を貼り付けます。
    材質ウレタンフォーム、ポリエステル(不織布)寸法(mm)400×1000
  • ブルコラン板材 前田シェルサービス

    ブルコラン板材

    前田シェルサービス
    24,980税込27,478
    1枚
    当日出荷から90日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)300幅(mm)300
  • ブルコラン丸棒材 前田シェルサービス

    ブルコラン丸棒材

    前田シェルサービス
    7,898税込8,688
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)500
  • ブルコランパイプ 前田シェルサービス

    ブルコランパイプ

    前田シェルサービス
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)500
  • ウレテック板材 前田シェルサービス

    ウレテック板材

    前田シェルサービス
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    材質ウレタン長さ(mm)300幅(mm)300
ウレタンゴム