絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(134)
- WAKI(和気産業)(34)
- 光(29)
- ヨツギ(7)
- 篠田ゴム(7)
- イノアック(4)
- 十川ゴム(4)
- タイガースポリマー(2)
- ACE(エース)(2)
- 三友(1)
- アキツ(1)
- オーサカゴム(1)
- 八幡ねじ(1)
- セーフラン安全用品(1)
エコロジープロダクト
サービス分類

アメゴム チューブ
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷用途パッキンなどに仕様色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし材質アメゴム長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)4外径(Φmm)5.8アズワン品番64-5073-19RoHS指令(10物質対応)対応
NRスポンジ 片面皮付
篠田ゴム(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NR厚さ(mm)40色黒RoHS指令(10物質対応)対応
耐電性ゴムシート
十川ゴム¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から5日以内出荷材質天然ゴム幅(mm)1000色黒硬さ60引張強度変化率:-6%比重(-)1.5引張強度(MPa)12硬さ(デュロメータA)60、変化:+5切断時伸(%)550、変化率:-8圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)耐油性70℃×72hRoHS指令(10物質対応)対応
50x 50x50mm ゴムブロック
エスコ(1件のレビュー)¥500税込¥5501個当日出荷エスコ品番EA997XC-203材質天然ゴム寸法(mm)50×50×50質量(g)約192硬度65度±5使用荷重(kg)170使用温度(℃)-30~70
【オーダー】NRゴム65°白
タイガースポリマー¥874税込¥9611枚3日以内出荷機械的性質に優れています。 耐摩耗性に優れています。 弾力性に優れています。用途一般用パッキング、ガスケット素材。敷きゴム。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質天然ゴム色白伸び(%)480耐熱温度(℃)約80最高耐熱温度(℃)約120引張強度(MPa)5.4硬さ(デュロメータA)63圧縮永久ひずみ(%)34(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)1.03サービス分類オーダー・加工
NRゴムシート長巻
WAKI(和気産業)¥5,998~税込¥6,598~1巻翌々日出荷から3日以内出荷耐摩耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い。用途防振ゴムや現場養生材として、またカットしてパッキン材や滑り止めなど、多用途にお使いいただけます。
【オーダー】NRゴム65°黒
十川ゴム¥829税込¥9121枚3日以内出荷適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質天然ゴム色黒伸び(%)250耐熱温度(℃)約80最高耐熱温度(℃)約120引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)53(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
ゴムスポンジロール 粘着付
イノアック¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から翌々日出荷軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。 器具の緩衝パッキン材や保護材に。 住宅用、土木建築用目地材に。 自動車などトランク、ボンネットのシール材に。 ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。材質天然ゴム厚さ(mm)5公差約±5%長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~+60
ゴム板
八幡ねじ¥1,588税込¥1,7471個当日出荷材質は天然ゴムです。パッキンや滑り止め、防振マット等の用途で使用できます。トラスコ品番417-4134材質天然ゴム長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)10色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシート
WAKI(和気産業)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷耐摩耗性と弾力に優れています。用途すべり止め、クッション材。トラスコ品番836-3064材質天然ゴム(NR)幅(mm)300厚さ(mm)0.5色黒質量(g)50長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムロール
WAKI(和気産業)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から3日以内出荷耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)色黒寸法(幅W×長さL)(mm)150×1000耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応








![10mmx3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813306-180227-02.jpg)






























![20x3mmx10m [粘着付]ゴム板(天然ゴム) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50813726-230105-02.jpg)