21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
  • NRスポンジ テープ付 篠田ゴム

    NRスポンジ テープ付

    篠田ゴム(12件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。 便利なテープ付きです。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NRRoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジ 巻物 テープ付 光

    NRスポンジ 巻物 テープ付

    (18件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れ、加工性がよい。
    用途防振、防音、断熱材として。材質天然ゴム系長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~+60粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジ テープ付 光

    NRスポンジ テープ付

    (10件のレビュー)
    109税込120
    1枚
    当日出荷
    用途防音、防振に。材質【本体】NR発泡体、【粘着剤】アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジ 光

    NRスポンジ

    (9件のレビュー)
    51税込56
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
    用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)系使用温度範囲(℃)-20~+60
  • NRスポンジ 巻物 光

    NRスポンジ 巻物

    (2件のレビュー)
    84税込92
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    反発弾性に優れ、加工性がよい。
    用途防振、防音、断熱材として。材質天然ゴム系使用温度(℃)-20~+60
  • NRスポンジ 片面皮付 篠田ゴム

    NRスポンジ 片面皮付

    篠田ゴム(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NR厚さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジ 篠田ゴム

    NRスポンジ

    篠田ゴム(2件のレビュー)
    83税込91
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NRRoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジゴム粘着付 WAKI(和気産業)

    スポンジゴム粘着付

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    弾力性、反発性、柔軟性に優れています。 粘着付なので簡単に貼り付けできます。
    材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジ 丸型 光

    NRスポンジ 丸型

    (2件のレビュー)
    53税込58
    1枚
    当日出荷
    反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として
    材質NR発泡体
  • NRスポンジロール 篠田ゴム

    NRスポンジロール

    篠田ゴム(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NR幅×長さ(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】NRゴム65°白 タイガースポリマー

    【オーダー】NRゴム65°白

    タイガースポリマー
    874税込961
    1枚
    3日以内出荷
    機械的性質に優れています。 耐摩耗性に優れています。 弾力性に優れています。
    用途一般用パッキング、ガスケット素材。敷きゴム。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質天然ゴム伸び(%)480耐熱温度(℃)約80最高耐熱温度(℃)約120引張強度(MPa)5.4硬さ(デュロメータA)63圧縮永久ひずみ(%)34(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)1.03サービス分類オーダー・加工
  • NRスポンジ 丸型 篠田ゴム

    NRスポンジ 丸型

    篠田ゴム(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性、伸縮性に優れています。 独立気泡構造なので、吸水性が低く、衝撃吸収性、断熱性も優れています。
    用途断熱、保温材、パッキンとして。材質NRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】NRゴム65°黒 十川ゴム

    【オーダー】NRゴム65°黒

    十川ゴム
    829税込912
    1枚
    3日以内出荷
    適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質天然ゴム伸び(%)250耐熱温度(℃)約80最高耐熱温度(℃)約120引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)53(70℃×24h)サービス分類オーダー・加工
  • ゴムスポンジロール イノアック

    ゴムスポンジロール

    イノアック(1件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
    用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。 器具の緩衝パッキン材や保護材に。 住宅用、土木建築用目地材に。 自動車などトランク、ボンネットのシール材に。 ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。材質天然ゴム厚さ(mm)5公差約±5%長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~+60
  • ゴムスポンジロール 粘着付 イノアック

    ゴムスポンジロール 粘着付

    イノアック
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
    用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。 器具の緩衝パッキン材や保護材に。 住宅用、土木建築用目地材に。 自動車などトランク、ボンネットのシール材に。 ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。材質天然ゴム厚さ(mm)5公差約±5%長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~+60
  • NRスポンジゴム WAKI(和気産業)

    NRスポンジゴム

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    抜群の弾力性と反発力
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム硬度25±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然ゴム板 光

    天然ゴム板

    74税込81
    1枚
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。
    用途パッキン材、滑り止め、防振マット。材質天然ゴム(NR)厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRスポンジ粘着付 WAKI(和気産業)

    NRスポンジ粘着付

    WAKI(和気産業)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    抜群の弾力性と反発力
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム長さ(mm)300幅(mm)50厚さ(mm)5硬度25±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムロール巻 光

    ゴムロール巻

    599税込659
    1巻
    4日以内出荷
    耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。
    用途防振、防音にパッキン材、滑り止めに。材質NR(天然ゴム)長さ(mm)1000厚さ(mm)1長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジ[NR] エスコ

    スポンジ[NR]

    エスコ
    125税込138
    1巻
    翌日出荷
    NRスポンジ。
    用途反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として。材質スポンジ(天然ゴム系)使用温度(℃)-20~+60発泡倍率20
  • 天然ゴムスポンジ 光

    天然ゴムスポンジ

    189税込208
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
    用途クッション材、防音材。材質天然ゴム(NR)厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応

天然ゴム』には他にこんなカテゴリがあります

天然ゴム スポンジゴム