耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質ポリエチレン
色青
密度(kg/m3)64
25%圧縮硬さ(MPa)0.09
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。
加工性に優れ、整理シートに最適です。
水を吸いません。
化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。
低VOC(揮発性有機化合物)素材である。
低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライトZ)
使用温度範囲(℃)-20~70
長さ公差(mm)±1.7
幅公差(mm)±1.7
密度(kg/m3)45
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ポリエチレン樹脂
色青
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮応力25%(kPa)270
見掛密度(kg/m3)110
商品保管時のクッションに使用できます。
必要な寸法にカットが可能です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1000
幅(mm)1000
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として
幅(mm)500
材質発泡ポリエチレンフォーム
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質ポリエチレン
色グレー
密度(kg/m3)64
25%圧縮硬さ(MPa)0.09
弾力性に優れています。
軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。
工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。
食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として
幅(mm)500
長さ(mm)500
材質発泡ポリエチレンフォーム
『樹脂素材』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。