【オーダー】アルミ(ANP79)切板 厚さ45mmノーブランド翌日出荷
非常に高い強度と品質を誇るAl-Zn-Mg-Cu系合金です。
鉄の10C~15Cより硬度があり、切削加工時、加工後のゆがみが非常に少ない材料です。
高い硬度のため、切削スピードの大幅な向上と、より精密な加工作業性を実現しています。
その上研磨加工により鏡面仕上げも可能で、アルミ合金の中では最も高級な部類に属し、治具などに使われています。
用途治具成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.50以下、Fe(鉄)/0.50以下、Cu(銅)/0.5~1.0、Mn(マンガン)/0.1~0.40、Mg(マグネシウム)/2.6~3.7、Cr(クロム)/0.1~0.30、Zn(亜鉛)/4.3~5.2、比重:2.85切断公差±1サービス分類オーダー・加工
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
ページ: 1/ 3
チャンネルMIZO税込¥2,968~¥2,698~
L-28MIZO税込¥4,398¥3,998
亜鉛引亀甲金網タキロンシーアイプラス(TKCP)税込¥32,978¥29,980
ネオロン紐ニューストロング販売税込¥2,088¥1,898