絞り込み
外径(Φmm)
- 10(1)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 165(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
長さ(mm)
- 2000(1)
材質
- アルミニウム(A1070)(1)
ブランド
- ノーブランド
- アルインコ(44)
- トレード(23)
- エスコ(15)
- 泰豊トレーディング(6)
- 光(5)
- 安田(3)
- Namekawa(滑川軽銅)(2)
- 光モール(2)
- アズワン(1)
- ハイロジック(1)
- UACJ(1)
- DSメタル(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工

A1070 引抜パイプ
ノーブランド(23件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(2m×2本)3日以内出荷A1070は、純度99.70%以上の純アルミニウムです。 加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気や熱の伝導性に優れて います。 強度が低いため構造材には適しませんが、反射性、導電性などの特性を活かした装飾品、各種容器、放熱材など に使用されております。材質A1070比重2.71調質H14
【オーダー】AL-Mg 系・5000 シリーズ 非熱処理系:A5056パイプ(相当品)
ノーブランド¥803税込¥8831本3日以内出荷耐食性、加工性、アルマイト性などに優れたAL-Mg 系合金です。 A5056は、AL-Mg系合金のパイプです。A5052よりも多少Mgの量を多くして強度を高めた材料で、耐食性、切削加工性、アルマイト性(陽極酸化処理性)が良好です。用途は光学部品や一般機械部品に広く使われており、アルミ合金のなかで最も汎用性の高い材料です。仕様疲れ強さ:140N/mm2比重2.64調質H112引張強度(N/mm2)280サービス分類オーダー・加工