カテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
- 0.8(7)
- 0.9(4)
- 1(31)
- 1.1(1)
- 1.2(16)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(35)
- 1.6(6)
- 1.8(1)
- 1.9(2)
- 2(47)
- 2.4(7)
- 2.5(3)
- 3(28)
- 4(6)
- 5(4)
- 6(2)
- 10(1)
- -(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
寸法(mm)
- 9×9(9)
- 9.2×9.2(5)
- 10×10(10)
- 12×12(16)
- 15×5(7)
- 15×15(29)
- 19×19(16)
- 20×5(5)
- 20×20(21)
- 25×10(5)
- 25×15(11)
- 25×25(28)
- 30×10(6)
- 30×15(10)
- 30×20(8)
- 30×30(29)
- 40×20(13)
- 40×40(15)
- 50×25(8)
- 50×50(12)
- 寸法(mm)をもっと見る
長さ(mm)
- 13(1)
- 19(1)
- 100(1)
- 250(14)
- 300(12)
- 400(14)
- 550(14)
- 700(14)
- 850(14)
- 910(2)
- 995(6)
- 1000(60)
- 1820(11)
- 1995(6)
- 2000(50)
- 3600(2)
- 3636(2)
- 3640(5)
- 3650(5)
- 4000(21)
- 長さ(mm)をもっと見る
色
- その他(8)
- ゴールド(1)
- シルバー(49)
- ブラック(14)
- ブロンズ(21)
- ホワイト(6)
材質
- アルミニウム(71)
- アルミニウム(A6063)(28)
- アルミニウム(A6063S)(39)
- スチール(1)
- 合金工具鋼(1)
ブランド
- アルインコ(44)
- RS PRO(35)
- エスコ(33)
- 光モール(18)
- ノーブランド(14)
- 光(13)
- 泰豊トレーディング(11)
- Namekawa(滑川軽銅)(7)
- 安田(5)
- トレード(5)
- イーグルクランプ(2)
- ハイロジック(2)
- 浜国(2)
- MIZO(2)
- BONDHUS(1)
- TMEHジャパン(1)
アルインコ・RS PRO・エスコ・光モール・ノーブランド・光・泰豊トレーディング・Namekawa(滑川軽銅)・安田・トレード・イーグルクランプ・ハイロジック・浜国・MIZO・BONDHUS・TMEHジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(63)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(21)
オーダー・加工

アルミアングル
光(24件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷から4日以内出荷補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
アルミチャンネルAC
光モール(58件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から翌々日出荷用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ不等辺アングル
アルインコ(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1本翌日出荷から4日以内出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ角棒
光モール(23件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ不等辺アングル
光(21件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
【オーダー】アルミ アングル(A6063)
ノーブランド(50件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
アルミチャンネル
光(13件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷から4日以内出荷軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト)
安田(5件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。タイプフラットバー公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
【オーダー】アルミ チャンネル(A6063)
ノーブランド(42件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚5日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ10mm
ノーブランド(18件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.3切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
アルミチャンネルアングル
アルインコ¥829~税込¥912~1本翌日出荷さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミチャンネルです。用途引出しのレール 棚の補強 サッシ ボードやパネルの囲いなどに。
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ5mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.27切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
アルミチャンネル(ホビー用)
光(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
アルミブロンズRアングル
光モール(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から翌々日出荷使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミ色ブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミアングル シルバー(B2アルマイト)
安田(8件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から3日以内出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
アルミアングル ホワイトアルマイト
光¥469~税込¥516~1本ほか当日出荷から翌日出荷白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!材質アルミ(ホワイトアルマイト)
アルミ不等辺アングル(ホビー用)
光(10件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます材質アルミ
アルミ等辺アングル(ホビー用)
光(4件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます材質アルミ
【オーダー】アルミ 四角棒(A6063)
ノーブランド(17件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。材質A6063-T5タイプ四角棒比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工
アルミブロンズアングルALB
光モール(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から翌々日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質アルミ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミチャンネルACST
光モール(5件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から3日以内出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
『アルミ』には他にこんなカテゴリがあります
- アルミプレート
- アルミ丸棒
- アルミパイプ
- アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
- アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
- アルミその他形状




















































![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567447-260818-02.jpg)
![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品] ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02567438-260818-02.jpg)