絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.8(6)
  • 1(5)
  • 1.2(6)
  • 1.5(8)
  • 2(5)
  • 2.5(1)
  • 3(7)
  • 4(1)
寸法(mm)
  • 25×25
  • 9×9(9)
  • 9.2×9.2(5)
  • 10×10(10)
  • 12×12(16)
  • 15×5(7)
  • 15×15(29)
  • 19×19(16)
  • 20×5(5)
  • 20×20(21)
  • 25×10(5)
  • 25×15(11)
  • 30×10(6)
  • 30×15(10)
  • 30×20(8)
  • 30×30(29)
  • 40×20(13)
  • 40×40(15)
  • 50×25(8)
  • 50×50(12)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 250(1)
  • 300(6)
  • 400(1)
  • 550(1)
  • 700(1)
  • 850(1)
  • 910(2)
  • 995(2)
  • 1000(10)
  • 1820(8)
  • 1995(3)
  • 2000(6)
  • 3640(3)
  • 3650(1)
  • 4000(3)
  • その他(2)
  • シルバー(10)
  • ブラック(3)
  • ブロンズ(5)
  • ホワイト(2)
材質
  • アルミニウム(13)
  • アルミニウム(A6063)(8)
  • アルミニウム(A6063S)(6)
ブランド
  • 光モール(9)
  • アルインコ(5)
  • (5)
  • エスコ(2)
  • 安田(2)
  • トレード(2)
  • 泰豊トレーディング(2)
  • ノーブランド(1)
光モール・アルインコ・光・エスコ・安田・トレード・泰豊トレーディング・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミアングルAL 光モールアルミアングルAL光モール(91件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミアングル 光アルミアングル(24件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から4日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(2件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
アルミ四角棒 泰豊トレーディングアルミ四角棒泰豊トレーディング(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ生地
アルミRアングル 光モールアルミRアングル光モール(1件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から59日以内出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
アルミアングル 泰豊トレーディングアルミアングル泰豊トレーディング(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ生地
アルミアングル 光アルミアングル(2件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
アルミブロンズRアングル 光モールアルミブロンズRアングル光モール(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミアングル ホワイトアルマイト 光アルミアングル ホワイトアルマイト
759税込835
1本
当日出荷
白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。
用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!材質アルミ(ホワイトアルマイト)
【オーダー】アルミ 四角棒(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ 四角棒(A6063)ノーブランド(17件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。材質A6063-T5タイプ四角棒比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工
アルミアングル シルバー(B2アルマイト) 安田アルミアングル シルバー(B2アルマイト)安田(8件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
アルミブロンズアングルALB 光モールアルミブロンズアングルALB光モール(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
アルミ等辺アングル(ホビー用) 光アルミ等辺アングル(ホビー用)(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
アルミアングル 光モールアルミアングル光モール(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。
用途工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に材質アルミ1060シルバー
アルミ等辺アングル アルマイト付 シルバー トレードアルミ等辺アングル アルマイト付 シルバートレード
5,598税込6,158
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミステンカラーRアングル 光モールアルミステンカラーRアングル光モール(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミステンカラー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミモールアングル アルインコアルミモールアングルアルインコ
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ
アルミRアングル 光モールアルミRアングル光モール(1件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から3日以内出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミステンカラーアングルALST 光モールアルミステンカラーアングルALST光モール
999税込1,099
1本
翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
アルミアングル ブロンズ 安田アルミアングル ブロンズ安田
599税込659
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)タイプアングル表面処理ブロンズ公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
アルミ等辺アングル 25X25X2.0 アルインコアルミ等辺アングル 25X25X2.0アルインコ
809税込890
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)25×25
アルミ等辺アングル アルマイト付 ホワイト トレードアルミ等辺アングル アルマイト付 ホワイトトレード
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミホワイト表面処理アルマイト
アルミブロンズRアングル 光モールアルミブロンズRアングル光モール
309税込340
1本
3日以内出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミアングル1995mm 光アルミアングル1995mm
11,980税込13,178
1セット(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質アルミタイプアングル
25 x25 mmx2m アルミアングル(シルバー/10本) エスコ25 x25 mmx2m アルミアングル(シルバー/10本)エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HC-25A
25 x25 mmx1m アルミアングル(シルバー/10本) エスコ25 x25 mmx1m アルミアングル(シルバー/10本)エスコ
6,720税込7,392
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HB-25A長さ(mm)1000寸法(mm)25×25

アルミ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル