絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.8(7)
  • 1(2)
  • 1.2(9)
  • 1.5(6)
  • 2(7)
  • 3(11)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • -(1)
寸法(mm)
  • 30×30
  • 9×9(9)
  • 9.2×9.2(5)
  • 10×10(10)
  • 12×12(16)
  • 15×5(7)
  • 15×15(29)
  • 19×19(16)
  • 20×5(5)
  • 20×20(21)
  • 25×10(5)
  • 25×15(11)
  • 25×25(28)
  • 30×10(6)
  • 30×15(10)
  • 30×20(8)
  • 40×20(13)
  • 40×40(15)
  • 50×25(8)
  • 50×50(12)
長さ(mm)
  • 30(1)
  • 100(1)
  • 250(2)
  • 300(3)
  • 400(2)
  • 550(2)
  • 700(2)
  • 850(2)
  • 910(2)
  • 995(2)
  • 1000(10)
  • 1820(5)
  • 1995(3)
  • 2000(6)
  • 3640(3)
  • 3650(1)
  • 4000(5)
  • その他(2)
  • シルバー(12)
  • ブラック(5)
  • ブロンズ(5)
  • ホワイト(2)
材質
  • アルミニウム(17)
  • アルミニウム(A6063)(4)
  • アルミニウム(A6063S)(7)
ブランド
  • アルインコ(8)
  • (5)
  • 光モール(5)
  • エスコ(3)
  • ノーブランド(2)
  • 安田(2)
  • トレード(2)
  • 泰豊トレーディング(2)
アルインコ・光・光モール・エスコ・ノーブランド・安田・トレード・泰豊トレーディング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミアングルAL 光モールアルミアングルAL光モール(91件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミアングル 光アルミアングル(24件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から4日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から7日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(2件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
アルミ四角棒 泰豊トレーディングアルミ四角棒泰豊トレーディング(6件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ生地
【オーダー】アルミ アングル(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ アングル(A6063)ノーブランド(49件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から59日以内出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
アルミアングル 泰豊トレーディングアルミアングル泰豊トレーディング(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ生地
アルミアングル 光アルミアングル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
アルミアングル ホワイトアルマイト 光アルミアングル ホワイトアルマイト
1,098税込1,208
1本
当日出荷
白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。
用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!材質アルミ(ホワイトアルマイト)
【オーダー】アルミ 四角棒(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ 四角棒(A6063)ノーブランド(17件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。材質A6063-T5タイプ四角棒比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工
アルミアングル シルバー(B2アルマイト) 安田アルミアングル シルバー(B2アルマイト)安田(8件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
アルミブロンズアングルALB 光モールアルミブロンズアングルALB光モール(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
アルミ等辺アングル(ホビー用) 光アルミ等辺アングル(ホビー用)(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
アルミアングル 光モールアルミアングル光モール(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。
用途工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に材質アルミ1060シルバー
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途下地や構造材等に。材質アルミ表面処理B1アルマイト
アルミ等辺アングル アルマイト付 シルバー トレードアルミ等辺アングル アルマイト付 シルバートレード
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミ等辺アングル 30X30X2.0 アルインコアルミ等辺アングル 30X30X2.0アルインコ
999税込1,099
1本
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4291材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000シルバーツヤ消表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)30×30
アルミアングル縞目柄 光モールアルミアングル縞目柄光モール(1件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。 表面が縞目柄(凸凹)のデザインできれいに見え、装飾に最適です。
用途工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に材質アルミ1060シルバー
アルミモールアングル アルインコアルミモールアングルアルインコ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミアングルです。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ
アルミステンカラーアングルALST 光モールアルミステンカラーアングルALST光モール
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
アルミアングル ブロンズ 安田アルミアングル ブロンズ安田
789税込868
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)タイプアングル表面処理ブロンズ公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
アルミ等辺アングル アルマイト付 ホワイト トレードアルミ等辺アングル アルマイト付 ホワイトトレード
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
用途看板などの縁や取付金具、DIYに。材質アルミホワイト表面処理アルマイト
30x30mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本) エスコ30x30mmx1m アルミアングル(シルバー/つや消/10本)エスコ
12,300税込13,530
1組(10本)
当日出荷
アズワン品番64-2209-74入数10
アルミアングル1995mm 光アルミアングル1995mm
14,980税込16,478
1セット(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質アルミタイプアングル
アルミ等辺アングル 30X30X2.0 アルインコアルミ等辺アングル 30X30X2.0アルインコ
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り端の目隠しカットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-4288材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト厚さ(mm)2全長(mm)1000ブロンズツヤ消表面処理アルマイト寸法(縦×横)(mm)30×30
アルミアングルピース アルインコアルミアングルピースアルインコ
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
止め金具として使用できます。
用途建築資材材質アルミ厚さ(mm)3
30 x30 mmx2m アルミアングル(シルバー/10本) エスコ30 x30 mmx2m アルミアングル(シルバー/10本)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HC-30Aシルバー
30 x30 mmx1m アルミアングル(シルバー/10本) エスコ30 x30 mmx1m アルミアングル(シルバー/10本)エスコ
8,000税込8,800
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440HB-30A

アルミ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル