絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.8(2)
  • 0.9(1)
  • 1(21)
  • 1.1(1)
  • 1.2(8)
  • 1.4(1)
  • 1.5(16)
  • 1.6(2)
  • 2(19)
  • 2.4(4)
  • 3(14)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • -(2)
寸法(mm)
  • 9×9(4)
  • 10×10(8)
  • 12×12(9)
  • 15×5(4)
  • 15×15(18)
  • 19×19(9)
  • 20×5(3)
  • 20×20(15)
  • 25×5(3)
  • 25×10(3)
  • 25×15(5)
  • 25×25(20)
  • 30×10(4)
  • 30×15(6)
  • 30×20(4)
  • 30×30(15)
  • 40×20(6)
  • 40×40(6)
  • 50×25(4)
  • 50×50(6)
長さ(mm)
  • 13(1)
  • 19(1)
  • 26(1)
  • 100(1)
  • 250(14)
  • 300(12)
  • 400(14)
  • 550(14)
  • 700(14)
  • 850(14)
  • 910(2)
  • 995(5)
  • 1000(42)
  • 1820(10)
  • 1995(4)
  • 2000(12)
  • 3600(2)
  • 3636(2)
  • 4000(2)
  • その他(5)
  • ゴールド(1)
  • シルバー(15)
  • ブラック(3)
  • ブロンズ(8)
  • ホワイト(1)
材質
  • アルミニウム(31)
  • アルミニウム(A6063)(27)
  • アルミニウム(A6063S)(13)
  • スチール(1)
  • 合金工具鋼(1)
ブランド
  • エスコ(17)
  • ノーブランド(15)
  • 光モール(15)
  • (12)
  • 泰豊トレーディング(9)
  • アルインコ(7)
  • 安田(5)
  • イーグルクランプ(2)
  • ハイロジック(2)
  • 浜国(2)
  • MIZO(2)
  • BONDHUS(1)
エスコ・ノーブランド・光モール・光・泰豊トレーディング・アルインコ・安田・イーグルクランプ・ハイロジック・浜国・MIZO・BONDHUS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(15)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミアングルAL 光モールアルミアングルAL光モール(91件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイト
アルミフラットバー ハイロジックアルミフラットバーハイロジック(6件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
アルミ製型材
用途工作やDIYとして補強、装飾などに
アルミアングル 光アルミアングル(24件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から4日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
アルミチャンネルAC 光モールアルミチャンネルAC光モール(56件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ不等辺アングル 光アルミ不等辺アングル(21件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
アルミ角棒 光モールアルミ角棒光モール(23件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ四角棒 泰豊トレーディングアルミ四角棒泰豊トレーディング(6件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ生地
【オーダー】アルミ アングル(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ アングル(A6063)ノーブランド(49件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。材質A6063-T5比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
アルミ不等辺アングル 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル泰豊トレーディング(5件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ生地
アルミ不等辺アングル 泰豊トレーディングアルミ不等辺アングル泰豊トレーディング(5件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
アルミ不等辺チャンネル 泰豊トレーディングアルミ不等辺チャンネル泰豊トレーディング(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
アルミチャンネル 光アルミチャンネル(13件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
【オーダー】アルミ チャンネル(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ チャンネル(A6063)ノーブランド(42件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプチャンネル比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4100サービス分類オーダー・加工
アルミフラットバー 光アルミフラットバー(2件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミフラットバーです
アルミRアングル 光モールアルミRアングル光モール(1件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミシルバー表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミアングル 泰豊トレーディングアルミアングル泰豊トレーディング(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ生地
アルミブロンズRアングル 光モールアルミブロンズRアングル光モール(1件のレビュー)
549税込604
1本
翌々日出荷
使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。材質6063アルミブロンズ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト) 安田アルミフラットバー シルバー(B2アルマイト)安田(5件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプフラットバー公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
アルミチャンネル(ホビー用) 光アルミチャンネル(ホビー用)(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
アルミ四角棒 泰豊トレーディングアルミ四角棒泰豊トレーディング
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ長さ(mm)1000表面処理生地
アルミアングル ホワイトアルマイト 光アルミアングル ホワイトアルマイト
469税込516
1本ほか
当日出荷
白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。
用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!材質アルミ(ホワイトアルマイト)
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ5mm ノーブランド【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ5mmノーブランド(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.27切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ 四角棒(A6063) ノーブランド【オーダー】アルミ 四角棒(A6063)ノーブランド(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。材質A6063-T5タイプ四角棒比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ10mm ノーブランド【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ10mmノーブランド(18件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。タイプフラットバー比重2.71板厚公差(mm)±0.3切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
アルミフラットバー 20×2.0 アルインコアルミフラットバー 20×2.0アルインコ
369税込406
1本
当日出荷
アルミアングル シルバー(B2アルマイト) 安田アルミアングル シルバー(B2アルマイト)安田(8件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
アルミ不等辺アングル(ホビー用) 光アルミ不等辺アングル(ホビー用)(10件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
アルミチャンネル 泰豊トレーディングアルミチャンネル泰豊トレーディング
199税込219
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
イーグルアルミチャンネル 浜国イーグルアルミチャンネル浜国(2件のレビュー)
529税込582
1本
翌日出荷
コ型のアルミチャンネルです
用途幅広くご使用いただけます材質アルミシルバー
アルミブロンズアングルALB 光モールアルミブロンズアングルALB光モール(3件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質アルミ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミチャンネルACST 光モールアルミチャンネルACST光モール(5件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ角棒 光アルミ角棒(1件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角棒です
仕様アルミ材質規格種類番号A6063材質アルミ表面処理B2アルマイト
アルミ等辺アングル(ホビー用) 光アルミ等辺アングル(ホビー用)(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質アルミ
アルミステンカラー 光モールアルミステンカラー光モール
439税込483
1本
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
材質アルミ表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
アルミブロンズアングルALB 光モールアルミブロンズアングルALB光モール(3件のレビュー)
439税込483
1本
翌々日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
アルミチャンネルACB 光モールアルミチャンネルACB光モール(4件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。タイプチャンネルRoHS指令(10物質対応)対応
アルミチャンネル ハイロジックアルミチャンネルハイロジック(1件のレビュー)
239税込263
1本
3日以内出荷
アルミ製型材
用途工作やDIYとして補強、装飾などに
アルミ不等辺チャンネル 泰豊トレーディングアルミ不等辺チャンネル泰豊トレーディング(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
金属素材シリーズ加工に優れたアルミ素材工作やDIYなど
材質アルミ
【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ15mm ノーブランド【オーダー】アルミ フラットバー(A6063) 厚さ15mmノーブランド(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。比重2.71板厚公差(mm)±0.35切断方法鋸切断

アルミ』には他にこんなカテゴリがあります

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル