224件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(10本)
12,600 税込13,860
当日出荷

1組(10本)
8,680 税込9,548
翌日出荷

1組(5本)
16,300 税込17,930
翌日出荷

材質アルミニウム シルバー 1辺(角)(mm)30 アズワン品番64-2209-79 入数10
1組(10本)
24,500 税込26,950
翌日出荷

材質アルミニウム シルバー 1辺(角)(mm)25 アズワン品番64-2209-78 入数10
1組(10本)
20,300 税込22,330
翌日出荷

1個
7,850 税込8,635
翌日出荷

1個
16,300 税込17,930
翌日出荷


トラスコ品番849-3942 質量(kg)1.067 タイプ角棒 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

MIZOL-28
サイズに奥行きがあり、素材の厚みもあるので安定感があります。チャンネル同様に設置場所の目地等に非常に有効に使用できます。
材質本体:アルミ合金(3mm厚)、パット:ポリプロピレン 質量(g)570 幅(cm)28
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

軽量で携帯にも便利です。作業中などに引っ掛かりやすいコンクリートやタイルの目地等にも有効に使用できます。
材質本体:アルミ合金(2mm厚)、パット:ポリプロピレン
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【オーダー】A6063アングル 4穴×サイズカット ノーブランド カスタマイズ可
1mm単位で長さ指定できるアルミ押出材のアングル
用途FA・治具・建築などの加工部品 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,383 税込1,521
3日以内出荷

【オーダー】A6063アングル 3穴×サイズカット ノーブランド カスタマイズ可
1mm単位で長さ指定できるアルミ押出材のアングル
用途FA・治具・建築などの加工部品 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,267 税込1,394
3日以内出荷

【オーダー】A6063アングル 2穴×サイズカット ノーブランド カスタマイズ可
1mm単位で長さ指定できるアルミ押出材のアングル
用途FA・治具・建築などの加工部品 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1個
1,150 税込1,265
3日以内出荷

アルミアングルです。
用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。 トラスコ品番435-1634 材質アルミ(A6063S-T5)、表面処理:B1アルマイト 厚さ(mm)1 全長(mm)2000 ブロンズツヤ有 表面処理アルマイト 縦(mm)15 横(mm)15
1本
619 税込681
3日以内出荷

C 【オーダー】A6063R付きチャンネル Namekawa(滑川軽銅) カスタマイズ可
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg,Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,656 税込2,922
翌日出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。 トラスコ品番849-4288 材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト 厚さ(mm)2 全長(mm)1000 ブロンズツヤ消 表面処理アルマイト 寸法(縦×横)(mm)30×30
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

TMEHジャパンアルミアングル
ワークガイドやネームプレート、棚受け、センサー取付けブラケットなどに使用することができます。
材質アルミニウム 定尺(m)4 表面アルマイト処理 質量(g/m)764
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

アルミ異型アングル
材質アルミ 長さ(mm)3600 厚さ(mm)1 シルバー 寸法A(mm)6 寸法B(mm)15
1セット
859 税込945
翌日出荷

イーグルP型アングル
アルミアングルP型<甲丸>
材質アルミ 長さ(mm)3600 厚さ(mm)1.1 寸法A(mm)5 寸法B(mm)11
1セット
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)
7,200 税込7,920
翌日出荷

泰豊トレーディングアルミフレーム用チャンネル
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 シルバー
1個
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高い汎用型アルミ材です。アングル先端をR仕上げに加工している為、安全です。取り付けた見た目が綺麗に見えます。軽量で加工性に優れ、サビに強い。角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。
用途角の保護、補強材、枠組み材料、見切り材など幅広く使用されています。 材質6063アルミ ブロンズ 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泰豊トレーディングアルミ四角棒(インゴット)
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ 生地
1個
319 税込351
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミニウム 幅(mm)38 高さ(mm)14.5 アズワン品番64-2210-40 入数10
1組(10本)
17,100 税込18,810
翌日出荷

1組(10本)
8,790 税込9,669
翌日出荷

1組(5本)
12,500 税込13,750
翌日出荷

1組(10本)
18,900 税込20,790
翌日出荷

1組(10本)
9,450 税込10,395
翌日出荷

材質アルミニウム シルバー 1辺(角)(mm)20 アズワン品番64-2209-77 入数10
1組(10本)
16,300 税込17,930
翌日出荷

材質アルミニウム シルバー 1辺(角)(mm)15 アズワン品番64-2209-76 入数10
1組(10本)
9,230 税込10,153
翌日出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として。 下地などに使用できます。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。 トラスコ品番124-3638 質量(kg)0.36 アズワン品番64-5013-62 つや無し
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 モール材アルミ平角棒です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
1本
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質アルミ(A6063S T5) 質量(kg)2.4 表面処理B1アルマイト
1本
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,680 税込9,548
翌日出荷

1個
6,370 税込7,007
翌日出荷


1個
31,800 税込34,980
翌日出荷

1個
15,700 税込17,270
翌日出荷

1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

『アルミ』には他にこんなカテゴリがあります