1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(4件のレビュー)
645税込710
1枚
欠品中
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材材質モノマーキャストナイロン長さL(mm)10~1200厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50比重1.16連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5)線膨張係数9.0×10-5/℃幅W(mm)10~600吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0体積固有抵抗(Ωcm)1015サービス分類オーダー・加工

MCナイロン』には他にこんなカテゴリがあります

MCナイロン樹脂板カット対応品