絞り込み
厚さ(mm)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
ブランド
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
- コクゴ(1)
長さ(mm)
- 1200(2)
- 2000(2)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
幅(mm)
- 600
- 50~150(1)
- 151~250(1)
- 251~350(1)
- 295(1)
- 300(14)
- 351~500(1)
- 500(5)
- 1000(2)
材質
- ポリアセタール(POM)(1)
ポリアセタール(POM)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「厚さ(mm)」から絞り込む
10(3)
12(3)
15(3)
20(3)
30(2)
35(2)
40(2)
50(2)
60(2)
70(2)

ポリアセタールシート
コクゴ¥29,980~税込¥32,978~1枚7日以内出荷機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。用途機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。幅(mm)600長さ(m)2
POM-NCHY・BCHY(ハイパー) 板
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 優れた押出技術ならびにアニーリング処理により寸法安定性に優れており、切削加工時にもソリやネジレが発生しにくい素材です。 基本グレードであるPOM-NCが備える特長を維持し、さらに寸法安定性、機械強度の性能が備わっています。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。材質ポリペンコアセタール規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+20.0RoHS指令(10物質対応)対応
『ポリアセタール』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリアセタール樹脂板・シート
- ポリアセタール樹脂板カット対応品
- ポリアセタール樹脂丸棒
- ポリアセタール樹脂パイプ