絞り込み
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(11)
ブランド
  • エスコ(41)
  • RS PRO(15)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(9)
  • コクゴ(8)
  • 三ツ星(4)
  • 東レプラスチック精工(2)
  • アズワン(1)
  • タキロンポリマー(1)
長さ(mm)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 250(1)
  • 295(1)
  • 300(5)
  • 495(1)
  • 500(5)
  • 750(1)
  • 1000(22)
  • 1200(3)
  • 2000(4)
材質
  • ナイロン(1)
  • ポリアセタール(POM)(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM)丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリアセタール
  • POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から94日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
  • ポリアセタール丸棒(黒) コクゴ

    ポリアセタール丸棒(黒)

    コクゴ(3件のレビュー)
    399税込439
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質POM(B)(ポリアセタール黒)長さ(mm)1000
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質POM(ポリアセタール)
  • ポリアセタール丸棒 コクゴ

    ポリアセタール丸棒

    コクゴ(2件のレビュー)
    389税込428
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質POM(ポリアセタール)長さ(mm)1000
  • 【オーダー】POM タキロンポリマー

    【オーダー】POM

    タキロンポリマー(1件のレビュー)
    432税込475
    1枚
    3日以内出荷
    ポリアセタールは以下の特徴が御座います。 良好な切削加工性:切削時のバリや反りが少なく、加工性が良好です。 優れた耐摩耗性:摩擦係数が小さく、自己潤滑性を有しています。 食品衛生法に適合しています。
    用途一般機械部品、食品機械部品、摺動材など材質ポリアセタール(POM)ホワイト(ナチュラル)比重1.41連続使用温度(℃)90厚さ公差(mm)5~30(公差:0~+3.0)切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板 東レプラスチック精工

    【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板

    東レプラスチック精工(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    7日以内出荷
    摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。 耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
    用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒)

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • POM-NC パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC パイプ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。材質ポリペンコアセタール長さ(mm)1000白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
  • アセトロンGP(POM)板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM)板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • アセトロンGP(POM) シート 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM) シート

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)1000幅(mm)500
  • 500x1000x0.3mm ポリアセタールシート エスコ

    500x1000x0.3mm ポリアセタールシート

    エスコ
    3,760税込4,136
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA441MD-0.3
  • 300x300x 5mm ポリアセタール板 エスコ

    300x300x 5mm ポリアセタール板

    エスコ(2件のレビュー)
    3,580税込3,938
    1個
    当日出荷
    材質POM厚さ(mm)5寸法(mm)300×300
  • 【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒 東レプラスチック精工

    【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒

    東レプラスチック精工(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    7日以内出荷
    特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
    用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 300x300x 8mm ポリアセタール板 エスコ

    300x300x 8mm ポリアセタール板

    エスコ
    5,690税込6,259
    1個
    当日出荷
    材質POM厚さ(mm)8寸法(mm)300×300
  • Φ30x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコ

    Φ30x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)

    エスコ
    1,040税込1,144
    1本
    当日出荷
    材質POM全長(mm)300径(mm)30
  • 6mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ

    6mmx1m ポリアセタール丸棒

    エスコ
    360税込396
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA441MA-6
  • 500x1000x0.5mm ポリアセタールシート エスコ

    500x1000x0.5mm ポリアセタールシート

    エスコ(1件のレビュー)
    6,260税込6,886
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA441MD-0.5
  • 8mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ

    8mmx1m ポリアセタール丸棒

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441MA-8
  • ”ポリアセタールPOM-NA” 丸棒 三ツ星

    ”ポリアセタールPOM-NA” 丸棒

    三ツ星
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
    用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000
  • 300x600x 5mm ポリアセタール板 エスコ

    300x600x 5mm ポリアセタール板

    エスコ
    7,170税込7,887
    1個
    翌日出荷
    材質POM厚さ(mm)5寸法(mm)300×600
  • Φ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコ

    Φ40x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,850税込2,035
    1本
    当日出荷
    材質POM全長(mm)300径(mm)40
  • 4mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ

    4mmx1m ポリアセタール丸棒

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA441MA-4
  • 10mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ

    10mmx1m ポリアセタール丸棒

    エスコ(1件のレビュー)
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441MA-10
  • ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
    ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。 内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
    材質ナイロン(MC901)青色比重1.16(D-792)伸び(%)30引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
  • 300x600x10mm ポリアセタール板 エスコ

    300x600x10mm ポリアセタール板

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    材質POM厚さ(mm)10寸法(mm)300×600
  • 300x300x15mm ポリアセタール板 エスコ

    300x300x15mm ポリアセタール板

    エスコ
    9,230税込10,153
    1個
    翌日出荷
    材質POM厚さ(mm)15寸法(mm)300×300
  • 300x300x12mm ポリアセタール板 エスコ

    300x300x12mm ポリアセタール板

    エスコ
    7,390税込8,129
    1個
    翌日出荷
    材質POM厚さ(mm)12寸法(mm)300×300
  • 300x300x10mm ポリアセタール板 エスコ

    300x300x10mm ポリアセタール板

    エスコ
    6,270税込6,897
    1個
    欠品中
    材質POM厚さ(mm)10寸法(mm)300×300
  • 300x300x 6mm ポリアセタール板 エスコ

    300x300x 6mm ポリアセタール板

    エスコ
    4,260税込4,686
    1個
    当日出荷
    材質POM厚さ(mm)6寸法(mm)300×300
  • Φ50x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM) エスコ

    Φ50x300mm ポリアセタール丸棒(コポリマーPOM)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1本
    当日出荷
    材質POM全長(mm)300径(mm)50
  • ポリアセタールシート コクゴ

    ポリアセタールシート

    コクゴ
    13,980税込15,378
    1枚
    7日以内出荷
    機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。
    用途機械的強度に優れているので、荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に幅広く使用されています。耐疲労性に優れているので、繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリー等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。吸水率が低く寸法安定性に優れているので、水中で軸受として使用可能です。摩擦係数は0.13と低く、すべり性能に優れているので、生産ラインのガイドやライナー等に幅広く使用されています。機械加工性に優れているので、部品等の製作が容易です。※50tまで(1000W×1000mm)も有ります。※オイルアニーリング強化品、10t~30t×600W×1200Lもあります。幅(mm)500長さ(m)1
  • 600x1200x6mm ポリアセタール板 エスコ

    600x1200x6mm ポリアセタール板

    エスコ
    21,100税込23,210
    1個
    6日以内出荷
    エスコ品番EA441MC-6
  • 600x1200x5mm ポリアセタール板 エスコ

    600x1200x5mm ポリアセタール板

    エスコ
    17,700税込19,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441MC-5
  • 5mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ

    5mmx1m ポリアセタール丸棒

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441MA-5
  • 23mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ

    23mmx1m ポリアセタール丸棒

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441MA-23
  • 15mmx1m ポリアセタール丸棒 エスコ

    15mmx1m ポリアセタール丸棒

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441MA-15
  • ポリアセタール丸棒 エスコ

    ポリアセタール丸棒

    エスコ
    2,050税込2,255
    1本
    翌日出荷
    材質ポリペンコアセタール (コポリマー)全長(m)1公差(mm)外径:+0.3~+1.5、全長:0~+35.0径(mm)20
  • ”ポリアセタールPOM-NA” 板材 三ツ星

    ”ポリアセタールPOM-NA” 板材

    三ツ星
    24,980税込27,478
    1枚
    4日以内出荷
    寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
    用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000幅(mm)500
  • ポリアセタールNA丸棒 三ツ星

    ポリアセタールNA丸棒

    三ツ星
    8,598税込9,458
    1本
    4日以内出荷
    寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
    用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000
ポリアセタール