「厚さ(mm)」から絞り込む
5(1)
10(1)
15(1)
ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。
加工性に優れ、整理シートに最適です。
水を吸いません。
化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。
低VOC(揮発性有機化合物)素材である。
低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライトZ)
使用温度範囲(℃)-20~70
長さ公差(mm)±1.7
幅公差(mm)±1.7
密度(kg/m3)45
『ポリエチレン』には他にこんなカテゴリがあります
- ポリエチレン樹脂板・シート
- ポリエチレン樹脂型材
- ポリエチレン樹脂板カット対応品
- ポリエチレン樹脂丸棒
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。