鉄/鋼フリープレート :「ss400 板厚 規格」の検索結果
「厚さ(mm)」から絞り込む
10~12(1)
13~14(1)
15~16(1)
17~19(1)
20~21(1)
22~24(1)
25~29(1)
30~34(1)
35~39(1)
40~49(1)
厚さ(mm)をもっと見る
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート
直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)
平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)1
サービス分類オーダー・加工
金属素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。