絞り込み
厚さ(mm)
  • 2
  • 0.1(6)
  • 0.3(7)
  • 0.4(3)
  • 0.5(9)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(5)
  • 1(15)
  • 1.2(4)
  • 1.5(5)
  • 1.6(3)
  • 3(5)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
幅(mm)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 20~50(4)
  • 51~100(4)
  • 100(2)
  • 101~150(4)
  • 151~200(4)
  • 200(2)
  • 201~250(4)
  • 251~300(4)
  • 300(3)
  • 301~350(4)
  • 351~400(4)
  • 401~450(4)
  • 451~500(4)
  • 501~600(3)
  • 601~800(3)
  • 801~1000(3)
  • 1001~1200(3)
長さ(mm)
  • 50(4)
  • 100(4)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(4)
  • 300(8)
  • 350(4)
  • 400(6)
  • 450(4)
  • 500(4)
  • 600(4)
  • 800(3)
  • 1000(5)
  • 1200(3)
  • 1800(3)
  • 2000(2)
  • 2400(3)
材質
  • SUS304(8)
  • SUS430(3)
ブランド
  • ノーブランド(4)
  • (3)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • 高砂鐵工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
0.1(6)
0.3(7)
0.5(9)
0.8(5)
1(15)
1.2(4)
1.5(5)
2
3(5)
5(3)
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
ステンレスカット板 TRUSCOステンレスカット板TRUSCO
839税込923
1枚
当日出荷
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)形状RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 2Bシャーリング 厚さ2mmノーブランド(19件のレビュー)
779税込857
1枚
3日以内出荷
2D仕上げ後、研磨ロールで軽く冷間加工を施すことによって得られる光沢仕上げです。 あまり過酷ではない深絞り最適。加工後のミガキも容易です。
用途一般用材、建材タイプ薄板保証精度±0.5切断公差(-0、+1)
ステンレス フラットバー TRUSCOステンレス フラットバーTRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)1000厚さ(mm)2全長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス板 光ステンレス板(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ2mmノーブランド(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.17参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 #400 シャーリング 厚さ2mmノーブランド(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
3日以内出荷
2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
ステンレス板 エスコステンレス板エスコ(1件のレビュー)
3,870税込4,257
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス 平板 光ステンレス 平板
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス平板です インテリア・工作・水回り・各種補修などに最適です
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm ノーブランド【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mmノーブランド(19件のレビュー)
999税込1,099
1枚
3日以内出荷
No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.17切断公差(-0、+1)
高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス) 高砂鐵工高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス)高砂鐵工
129,800税込142,780
1枚
5日以内出荷
用途ホッパー、コンベヤ、冷蔵ショーケース、印刷機、硬貨投入口、滑り台、流し台、冷凍ショーケース、印刷機、エンボス、DIY等材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料関連資料(0.52MB)

ステンレスプレート』には他にこんなカテゴリがあります

ステンレス薄板