絞り込み
材質
その他・アクリル・エラストマー・スチール・ナイロン・ポリスチレン(PS)・ポリプロピレン(PP)・塩ビ(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: アクリル

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
433件中 401433
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
545x650x2mm アクリル板 (半透明) エスコ545x650x2mm アクリル板 (半透明)エスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-32
545x650x2mm アクリル板 (透明) エスコ545x650x2mm アクリル板 (透明)エスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-31
320x545x2mm アクリル板 (黒) エスコ320x545x2mm アクリル板 (黒)エスコ(1件のレビュー)
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-26
320x545x2mm アクリル板 (スモーク) エスコ320x545x2mm アクリル板 (スモーク)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-25
320x545x2mm アクリル板 (白) エスコ320x545x2mm アクリル板 (白)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-23
320x545x2mm アクリル板 (透明) エスコ320x545x2mm アクリル板 (透明)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-21
180x320x2mm アクリル板 (黒) エスコ180x320x2mm アクリル板 (黒)エスコ
800税込880
1個
当日出荷
エスコ品番EA440DV-16
180x320x2mm アクリル板 (白) エスコ180x320x2mm アクリル板 (白)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-13
180x320x2mm アクリル板 (半透明) エスコ180x320x2mm アクリル板 (半透明)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-12
180x320x2mm アクリル板 (透明) エスコ180x320x2mm アクリル板 (透明)エスコ
409税込450特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA440DV-11
160x180x2mm アクリル板 (透明) エスコ160x180x2mm アクリル板 (透明)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-1
Φ25x1000mm アクリル丸棒(透明) エスコΦ25x1000mm アクリル丸棒(透明)エスコ
4,550税込5,005
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DM-25
超微細セル構造無黄変フォームPureCell 900mm×30m イノアック超微細セル構造無黄変フォームPureCell 900mm×30mイノアック
219,800税込241,780
1巻
翌々日出荷
無臭、低環境負荷のクリーン素材です。 耐熱性・タック性(吸着)に優れています。 微細なセル構造を有した環境に優しい無黄変フォームです。 加工しやすいです。
用途断熱対策厚さ(mm)1長さ(m)30幅(mm)900材質アクリルフォームトラスコ品番759-0245質量(g)324使用温度範囲(℃)-20~80
超微細セル構造無黄変フォームPureCell 450mm×30m イノアック超微細セル構造無黄変フォームPureCell 450mm×30mイノアック
109,800税込120,780
1巻
当日出荷
無臭、低環境負荷のクリーン素材です。 耐熱性・タック性(吸着)に優れています。 微細なセル構造を有した環境に優しい無黄変フォームです。 加工しやすいです。
用途断熱対策厚さ(mm)1長さ(m)30幅(mm)450材質アクリルフォームトラスコ品番759-0237質量(g)162使用温度範囲(℃)-20~80
キャストナイロンNB板 三ツ星ベルトキャストナイロンNB板三ツ星ベルト
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
幅(mm)600長さ(mm)1200材質キャストナイロン
アクリルキャスト板白 光アクリルキャスト板白
9,998税込10,998
1枚
翌々日出荷
プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。
用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして。材質アクリル仕様穴ナシ(加工フリー)縦(mm)1860横(mm)930取付け方法ビス止め(ビス別売)
キャストナイロンNB板 三ツ星キャストナイロンNB板三ツ星
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。幅(mm)600長さ(mm)1200材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)使用温度範囲(℃)-40~120
キャストナイロンNB板 三ツ星ベルトキャストナイロンNB板三ツ星ベルト
38,980税込42,878
1本
5日以内出荷
機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。幅(mm)600長さ(mm)1200材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)使用温度範囲-40~120℃
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
7,400税込8,140
1枚
当日出荷
両面つや無し。各種の工作材料に。押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
寸法(mm)997×997OD色
RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 12mm(外径) RS PRORS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 12mm(外径)RS PRO
1,998税込2,198
1セット(1個)
翌々日出荷
RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 12 mm 外径 x 8 mm IDRS Pro シリーズの一部であるこの汎用透明アクリルチューブは、さまざまな商業及び産業環境で使用できる徹底的にテストされたオプションです。 高性能かつ高品質の規格に従って製造されているため、 UV (紫外線)で優れた光学的透明性と性能を発揮します。長さ 1 m ですぐに切断でき、あらゆるタイプの天候に耐えられるため、屋外用途で使用した場合は、傷を残して透明性を維持できます。酸、アルカリ、オイル、無機化学薬品に対する耐性に優れているため、産業及びトラフィックの多い環境での使用にも適しています。 Durable チューブは、伸張強度が 60 MPa で、衝撃強度が 12 kJ/ m 2 です。一般に、小売店のディスプレイケース、照明付き標識、家具など、屋外と屋内の両方の用途で使用されます。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径 12 mm .内径 8 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です . M 90 Rockwell の硬度 .熱伝導率: 0.19 W/mK .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 8mm外径 = 12mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 32mm(外径) RS PRORS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 32mm(外径)RS PRO
5,898税込6,488
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 32 mm OD x 26 mm IDRS Pro のクリアアクリルチューブは、商業用途や産業用途に適しており、優れた品質と高性能の製品が必要な場合に最適です。 M 90 Rockwell の硬度により、産業環境での使用に最適で、人通りの多い場所の課題に耐えることができます。長さは 1 m で、外径は 32 mm 、内径は 26 mm です。また、無機化学薬品、オイル、酸、アルカリにも非常に耐性があります。その他の特長には、高耐候性、優れた UV (紫外線)性能、良好な光学的透明性などがあります。伸張強度は 60 MPa 、衝撃強度は 12 kJ/ m 2 です。 このチューブは、家具、標識、小売店のディスプレイなど、屋外や屋内の環境に適しています。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径: 32 mm .内径 26 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です .衝撃強度: 12 kJ/ m 2 . 60MPa または 72 N/mm 2 の引張強度 .熱伝導率: 0.19 W/mK . M 90 Rockwell の硬度 .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 26mm外径 = 32mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 25mm(外径) RS PRORS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 25mm(外径)RS PRO
3,898税込4,288
1セット(1個)
7日以内出荷
RS PRO V7
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 19mm外径 = 25mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃熱伝導率 = 0.19W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 50mm(外径) RS PRORS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 50mm(外径)RS PRO
7,898税込8,688
1セット(1個)
7日以内出荷
RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 50 mm 外径 x 40 mm IDこの RS Pro クリアアクリルチューブは、さまざまな産業及び業務用途で使用される汎用性の高い製品です。RS Pro 製品の高品質・高性能基準で製造されています。 長さ 1 m で、優れた光学的透明性のアクリルチューブです。良好な UV (紫外線)性能と極端な天候に対する耐性により、屋外で使用してもクリアでマークなしを維持できます。強力で軽量な製品で、人通りの多い場所での使用時に損傷に耐えます。ほとんどの無機化学薬品、オイル、希釈酸、アルカリに対して優れた耐性を備えているため、産業環境での使用に適しています。 堅牢で信頼性の高いこのチューブは、衝撃強度が 12 kJ/ m 2 、伸張強度が 60 MPa です。装飾的な家具、小売店のディスプレイ、照明付き標識など、屋内外の用途に使用します。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径 50 mm .内径 40 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です .衝撃強度: 12 kJ/ m 2 . 60MPa または 72 N/mm 2 の引張強度 .熱伝導性: 0.19 W/mK .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 40mm外径 = 50mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃熱伝導率 = 0.19W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 10mm径 RS PRORS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 10mm径RS PRO
6,098税込6,708
1セット(5個)
7日以内出荷
アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃吸水 = 0.005%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 6mm径 RS PRORS PRO, アクリルロッド, アクリル, 1m クリア, 6mm径RS PRO
4,398税込4,838
1セット(5個)
7日以内出荷
アクリルシート / ロッド. 耐薬品性に優れた熱可塑樹脂で、鋳造タイプと押出成形タイプがあります。アクリル鋳造. 対ガラス鋳造による高い表面品質 92 %の光透過率 変色しない優れた長期耐候性. 押出成形アクリル. 機械加工可能で溶接が簡単 高い耐衝撃及び耐候性 透明なロッドとシート、又は5 mm厚の不透明半透明シート
仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルフォーム = ロッドロッド径 = 6mm密度 = 1.41g/cm3衝撃強度 = 18kJ/m2引張強度 = 65 MPa動作温度 Max = +70℃熱伝導率 = 0.19 → 0.21W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
アクリル円柱 エスコアクリル円柱エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
透明のアクリル円柱です。
アクリル円柱 エスコアクリル円柱エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
透明のアクリル円柱です。
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
680税込748
1枚
翌日出荷
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。材質アクリル樹脂ブルー透明
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
680税込748
1枚
翌日出荷
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。材質アクリル樹脂
アクリルシート 乳半 コクゴアクリルシート 乳半コクゴ
38,980税込42,878
1枚
7日以内出荷
長さ(mm)1830幅(mm)915
アクリルシート 乳半 コクゴアクリルシート 乳半コクゴ
9,598税込10,558
1枚
7日以内出荷
透明度が高く、熱可塑性で複雑な形状に加工することが可能。耐候性にも優れています。
長さ(mm)1830乳半幅(mm)915
アクリルシート コクゴアクリルシートコクゴ
7,998税込8,798
1枚
7日以内出荷
乳半
アクリル透明丸棒 アクリサンデーアクリル透明丸棒アクリサンデー
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
直径×長さL(Φmm×mm)15×1000
アクリル