形状丸
光源LED
汚染度(使用環境)3
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)耐久性:500
振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)6
保護構造IP65(防油形)
保存温度(℃)-40~+80
ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
2方向からの配線が可能
短胴の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得
CEマーク表示をしています
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
汚染度(使用環境)3
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)耐久性:500
振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)6
保護構造IP65(防油形)
保存温度(℃)-40~+80
定格電圧(V)AC/DC24
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-92
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-107
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色赤
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-91
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3
光源LED
取り付け形状フラッシュシルエット
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状分離形
定格電圧(V)AC/DC24
発光色白
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-94
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色橙
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-108
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色赤
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-106
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3
光源LED
保護構造IP65
定格電圧(V)AC/DC24
発光色橙
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-93
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色白
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-109
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別トランス付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)5.5
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
保護構造IP65防油形
定格電圧(V)AC110
発光色白
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-99
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
定格電圧(V)AC110
発光色赤
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-96
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
光源LED
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別抵抗器付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)24
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
保護構造IP65防油形
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別トランス付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)5.5
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
保護構造IP65防油形
定格電圧(V)AC110
発光色橙
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-98
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
定格電圧(V)AC110
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-97
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
光源LED
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別抵抗器付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)24
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
保護構造IP65防油形
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別トランス付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)5.5
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
保護構造IP65防油形
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別全電圧式
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
保護構造IP65防油形
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別全電圧式
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
保護構造IP65防油形
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別トランス付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)5.5
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
保護構造IP65防油形
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別全電圧式
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
保護構造IP65防油形
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
種別全電圧式
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
保護構造IP65防油形
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。