757件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-91
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

定格電圧(V)DC24 発光色 形状長角 光源LED エスコ品番EA940DB-132
1個
1,430 税込1,573
当日出荷

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED レンズ形状長角形(18×24) 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
849 税込934
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100/200 形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴35×75 光源LED
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴31 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)25×25 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

形状 寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴35 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)29×29 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
特価
949 税込1,044
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)e-CON付ランプΦ25(赤)
Φ25のランプ(赤)
型式MES-102A-R(パトライト) ケーブル長(m)0.4 発光色
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷

Φ40のランプ3色
ケーブル長(m)1 発光色赤・黄・緑
1個
11,880 税込13,068
当日出荷

Φ40のランプ3色・ブザー付き
ケーブル長(m)1 発光色赤・黄・緑
1個
17,200 税込18,920
当日出荷

屋外でも使用できる小型の多色LED表示灯です。 桃色、赤色、黄色、黄緑色、青色、水色、白色の7色が表示可能です。
用途ロボットの稼働状況表示に、制御盤の状態表示に、各種機器の動作状態表示に トラスコ品番176-3352 材質PC 幅(mm)52 多色 高さ(mm)41 質量(g)60 奥行(mm)52 消費電力(W)1.1 レンズ色クリア 定格電圧(V)DC24
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様有色発光 品名表示灯 照光方式LED 端子種別タブ (#110)/はんだづけ共用端子 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度35~85%RH 分割方式無分割 胴体形状角胴形
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
特価
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
特価
88 税込97
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録品です。(KK-150051-A)&パワーLEDを使用し高輝度かつブザーが搭載されています。&連続動作時間約20時間&昼夜で600m以上の視認距離があります。&シリコンゴムラバー装着の耐衝撃設計&保護特性IP24&ブザー音圧78dB&簡易盗難防止金具付き
用途工事現場、工場内、各設備点検時など注意喚起や危険防止の用途に使用できます。 質量(kg)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×109×70 騒音値(dB)78 電池単3電池×3本(別売) 点滅変則点滅 光度(cd)200
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22.3 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-109
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

定格電圧(V)AC100/200 形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。
品名表示灯 保護構造IP40 照光方式LED 端子種別はんだづけ端子 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度35~85%RH 順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50 逆方向電圧(V)絶対最大値:4 胴体形状丸胴形(Φ8mm)
1個
919 税込1,011
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)250 LED寿命(時間)約30000(25℃環境で定格使用電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点。)
1個
999 税込1,099
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 5 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67シリーズ = Q8 Series RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

SUS(エスユーエス)e-CON付ランプΦ25(緑)
Φ25のランプ(緑)
型式MES-102A-G(パトライト) ケーブル長(m)0.4 発光色
1個
8,498 税込9,348
11日以内出荷

1箱(5個)
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
299 税込329
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。 寸法(Φ×高さH)(mm)118×157 寸法(Φmm)118 電池単1電池×2本(別売) 動作モード回転モード/点滅モード
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
9,398 税込10,338
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音や振動のない、球替えいらずの長寿命LED回転灯です。
用途工場出入口の仮設警告灯など。 定格電圧(V)AC100 形状円筒形 外径(Φmm)120 光源LED 材質カバー:アクリル樹脂、本体:ABS樹脂 高さH(mm)156 閃光数(min-1[回/分])140 電源コード(m)約0.35 保護等級IP23(屋外型) 質量(g)530 2018年トラスコ掲載ページ3 0761
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,398 税込1,538
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-94
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-93
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-108
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

表示は1灯型でコンパクトな薄型タイプ。表示部径が170mmと大型です。 Φ5の高輝度LEDを緑に88個,赤に68個を配置し太陽光の下でもはっきりと表示が確認できます。LEDは紫外線がほとんどないため、虫がよりつきにくい効果があります。駐車場や道路工事などの信号機としてもご利用できます。
種類集合灯 定格電圧(V)AC100/AC200 発光色緑/赤 光源LED LED使用数(個)(緑)88、(赤)68 質量(g)4800 消費電力(W)7
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります