パイロットランプ :「表示灯 電球」の検索結果
TSシリーズは、表示用電球として、家庭電器製品、自動制御用、電子部品などに使用されています。
形状その他
光源電球
ガラス球形状T10
口金BA9S/13
。IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 白熱電球。プラスチック製又は金属製が使用可能 スクリュークランプ端子
仕様●定格電圧:230V ac●照光色:橙●カットアウト直径:30mm●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8403
アズワン品番65-7841-56
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 白熱電球。プラスチック製又は金属製が使用可能 スクリュークランプ端子
仕様●定格電圧:230V ac●照光色:緑●カットアウト直径:30mm●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:543-3405
アズワン品番65-7841-53
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 白熱電球。プラスチック製又は金属製が使用可能 スクリュークランプ端子
仕様●定格電圧:120V ac●照光色:緑●カットアウト直径:30mm●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8330
アズワン品番65-7841-73
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
IEC 947-1、IEC 947-5-1、IEC 947-5-4、EN 60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14。パイロットライト - 白熱電球。プラスチック製又は金属製が使用可能 スクリュークランプ端子
仕様●定格電圧:230V ac●照光色:赤●カットアウト直径:30mm●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8396
アズワン品番65-7841-01
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc。照光色 = 黄。カットアウト直径 = 16mm。ランプタイプ = LED。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP40。末端様式 = ネジ。定格電流 = 20mA。形状 = 丸型。。RS PRO 16 mm LEDインジケータコントロールステーション一式. RS PROシリーズのLEDインジケータは、マルチチップテクノロジーを使用し、低い電力消費量で高輝度かつ均一な発色を実現します。さらに、パネルロックナット及びキャプティブねじ止め端子によって迅速かつ簡単に取り付けられます。12 → 230 V の電圧範囲で、赤、緑、黄、青、及び白の色を選択できます。この LED インジケータの範囲は IP40 と評価され、動作寿命は 30,000 時間です。 LEDは「light-emitting diode (発光ダイオード)」の略で、電荷が通過すると点灯する半導体です。さまざまな色と電圧が用意されており、このRS PROシリーズのパイロットライトには次のような種類があります。 ; 909-2415 909-2415 . 青、12 V ac/dc ; 909-2430 909-2430 . 緑、12 V ac/dc ; 909-2449 909-2449 . 赤、12 V ac/dc ; 909-2459 909-2459 . 白、12 V ac/dc ; 909-2474 909-2474 . 黄色、12 V ac/dc ; 909-2424 909-2424 . 青、24 V ac/dc ; 909-2433 909-2433 . 緑、24 V ac/dc ; 909-2443 909-2443 . 赤、24 V ac/dc ; 909-2468 909-2468 . 白、24 V ac/dc ; 909-2477 909-2477 . 黄色、24 V ac/dc ; 909-2471 909-2471 . 黄色、120 V ac/dc ; 909-2446 909-2446 . 緑、230 V ac. 特長と利点:. 標準的な白熱電球より高輝度 すばやく簡単に取り付け可能 明るい高輝度カラーライト 超低電力消費 - 非常に高いエネルギー効率 使用温度範囲: -25 → 55 ℃ 最大30,000時間の動作寿命 色と電圧を選択可能 マルチチップ技術 IP40定格: 工具や小型ワイヤから保護。液体からは非保護. 代表的用途. パイロットライトとLEDインジケータライトは、機械又は計器用のライトで、スイッチに内蔵することもできます。機械又は産業プロセスがいつ開始 / 停止したかを示すために使用できます。さまざまな要件に対応するソリューションを提供し、信頼性の高い表示機能を実現します。次のような場所で使用されます。 自動装置 電話機 空調パネル ダッシュボードランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
2方向からの配線が可能
短胴の奥行寸法を実現
充電部保護カバーを標準付属
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得
CEマーク表示をしています
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
汚染度(使用環境)3
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
衝撃(m/s2)耐久性:500
振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
定格インパルス耐電圧(kV)6
保護構造IP65(防油形)
保存温度(℃)-40~+80
パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac。照光色 = 緑。カットアウト直径 = 16mm。ランプタイプ = LED。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP40。末端様式 = ネジ。定格電流 = 20mA。形状 = 丸型。。RS Pro 、パネル取り付け緑色 LED パイロットライト、 16 mm カットアウト、 IP40 、丸型、 24 V ac/dcこれらの緑色丸形 LED パイロットライトを使用して、動作中の電気部品又はシステムを確認します。 16 mm の切り抜き設計により省スペース化を実現し、マルチチップ技術により同じワット数の通常の白熱電球よりも明るい照明が実現されています。 また、明るさは. 60 cd/m3 で、暗い場所でも簡単に視認できます。汎用性の高いパネル取り付けとキャプティブねじ端子により、接続ワイヤが非常に簡単になっています。さらに、ライトの寿命は約 30 、 000 時間又は 3.5 年です。 このパイロットライトは、 IP40 等級で、 1 mm を超える工具やワイヤが損傷する可能性を排除します。一般的に電気システムの監視に使用され、航空機の計器パネルから、自動車のダッシュボード、鉄道のドアまで、同様のさまざまな用途で使用されています。特長と利点.緑のパイロットライト . LED ランプ . IP40 等級で工具やワイヤを 1 本以上保護 mm .カットアウト径は 16 mm です .最小動作温度は -25 ° C です .最大動作温度は +55 ° C です .定格電圧: 230 AC/DC .定格電流: 20 mA .円形 . ねじ止め端子 . パネル取り付けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状長角
取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
種類照光式
ボタン形状長角(平形)
ボタン部寸法(mm)18×24
使用周囲温度(℃)盤内:-20~70
振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz
寸法(mm)25×18(突起部含む)
相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)
端子形状はんだ端子/タブ端子
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状丸
取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
種類照光式
ボタン形状丸(突形)
ボタン部寸法(mm)Φ18
振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz
端子形状はんだ端子/タブ端子
動作方式モメンタリ
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 2Vライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 150mcd形状 = 丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 6V dcライト出力色 = オレンジ実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 110mcd形状 = 丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 8mcd形状 = 丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 150mcd形状 = 丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 6V dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 6mcd形状 = 丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 6V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 8mcd形状 = 丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 500mcd形状 = 丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 150mcd形状 = 丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RS Pro 14 mm LEDインジケータ、タブ端子. RS Proがお届けする高品質のLEDインジケータ製品です。各インジケータは、16 mmクロムベゼルにより、コンパクトで耐久性に優れた造りになっています。取扱いの利便性向上と容易な取り付けを実現するため、インジケータにははんだラグ端子が付いています。信号や警告灯、あるいは表示灯としての用途でも、ニーズに合うさまざまな色を取り揃えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ さまざまなAC電圧 16 mmクロムベゼル 長寿命、低消費電力. LEDを選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。. これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 110V acライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 14mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起定格電流 = 6mA強度 = 80mcd長さ = 61mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 28V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 150mcd形状 = 丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 500mcd形状 = 丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 8mcd形状 = 丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 6V dcライト出力色 = オレンジ実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 110mcd形状 = 丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 6V dcライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 500mcd形状 = 丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 10mcd。長さ = 33.9mm。。UL. RS Pro 8 mm LED インジケータ IP67保護等級. RS Proがお届けするLEDインジケーターは、さまざまな用途に最適なソリューションです。本体は、はんだラグ終端ファストン端子を備え、IP67保護等級に適合するように密閉されており、過酷な環境下や屋外での使用にも適しています。RS Pro の LED インジケータは、高輝度かつ長寿命で、様々な機器での使用に適しています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. . 5 mm 着色拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67 保護等級の密閉構造 . 埋込型光沢クロムベゼル. 3 色 LED とは.. 3 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。. インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。. LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。 . 温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 . 方向性 - LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。 . コスト - 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットランプに比べて供給量が多いため、購入や運用に関するコスト効果が高いソリューションです。. これらのインジケータには固定具が付属していますか.. 各 LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = ハイパーオレンジ実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 500mcd形状 = 丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = ハイパーイエロー実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 1560mcd形状 = 丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = ハイパーレッド実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 980mcd形状 = 丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 28V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 6mcd形状 = 丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
- パイロットランプ
- 表示灯・積層信号灯・シグナリング
- スイッチ
- ブザー
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。