絞り込み
定格電圧(V)
  • AC24
  • AC6(9)
  • AC12(27)
  • AC100(26)
  • AC100~240(37)
  • AC110(44)
  • AC200(5)
  • AC220(41)
  • AC220~240(6)
  • AC/DC6(16)
  • AC/DC12(34)
  • AC/DC24(109)
  • DC2(18)
  • DC4(9)
  • DC5(13)
  • DC6(12)
  • DC12(81)
  • DC12~24(11)
  • DC24(249)
  • その他(9)
発光色
  • 発光色アンバー(7)
  • 発光色イエロー(13)
  • 発光色グリーン(14)
  • 発光色ブルー(10)
  • 発光色ホワイト(8)
  • 発光色レッド(15)
取付穴径(Φmm)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 8.1(2)
  • 10(1)
  • 10.1(2)
  • 12(3)
  • 12.2(1)
  • 16(6)
  • 16.2(1)
  • 22(2)
  • 30(1)
  • 38(1)
ブランド
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(36)
  • IDEC(和泉電気)(33)
  • 日機(9)
  • 日恵製作所(6)
  • Qlight(6)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • エスコ(2)
  • マルヤス電業(1)
  • MARL(1)
  • RS PRO(1)
  • MENICS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    658税込724
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    レンズはネジ方式で固定しています。
    形状保護構造IP65(IEC60529)光源LED取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
  • Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形

    IDEC(和泉電気)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    形状取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
  • 超小型LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    超小型LED表示灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    形状弾頭形光源LED
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
    形状保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    658税込724
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ダイレクト式形状保護構造IP65(IEC60529)消費電流(mA)9取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状保護構造IP40光源LED取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    取付方式ねじ取り付け定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LEDインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    998税込1,098
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状質量(g)約7.5保護構造IP65光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)適合電線Φ1.0または0.75mm2max耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000逆方向電圧(V)100
  • AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形) IDEC(和泉電気)

    AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)16
  • 大型表示灯 30Φ 円盤形 マルヤス電業

    大型表示灯 30Φ 円盤形

    マルヤス電業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状弾頭形定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED表示灯 RS PRO

    RS PRO LED表示灯

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
    規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)段数3消費電力(W)1.8定格電圧(V)AC/DC24光源LED信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上引出し線長さ(mm)約600引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22使用電圧範囲(V)21.6~26.4動作点滅無配列赤/黄/緑
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ12(丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レンズはねじ方式で固定しています。
    形状保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0)
  • AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形) IDEC(和泉電気)

    AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形)

    IDEC(和泉電気)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)16
  • 薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ パトライト(PATLITE)

    薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)。防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
    仕様クロムメッキ仕様材質グローブ:ポリカーボネートレンズタイプ点灯使用温度範囲(℃)-10~+55規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)90×37.5光源LEDインターフェースオープンコレクタ絶縁抵抗(MΩ)1以上充電部と非充電部間 DC500Vメガにて引出し線長さ(mm)1000引出し線線種UL1007使用電圧範囲(V)AC/DC21.6~26.4公称断面積(mm2)0.3耐振動(m/s2)19.6 30Hz JIS C 0911耐電圧(V/min)AC500 充電部と非充電部間
  • 積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
    取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
  • 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    3日以内出荷から73日以内出荷
    取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上引出し線長さ(mm)1300引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー付き突入電流ブザー100mA
  • 積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1台
    当日出荷から101日以内出荷
  • AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    899税込989
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)16
  • 積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    9,990税込10,989
    1台
    当日出荷から83日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5
  • 積層型LEDアラームライト 日機

    積層型LEDアラームライト

    日機
    7,898税込8,688
    1本
    9日以内出荷から12日以内出荷
    赤、黄、緑の3色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
    用途FA機械の動作状態表示段数3灯式配列赤、黄、緑
  • LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内) 日恵製作所

    LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内)

    日恵製作所
    6,298税込6,928
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    積層灯で回転動作は業界初で、フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさの点灯、回転&ブザー。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式には3種の設置方法。ブザー音は調整可能。
    外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
  • LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)

    IDEC(和泉電気)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • スーパーLEDサインタワー アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    スーパーLEDサインタワー

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から92日以内出荷
    光源LED
  • 積層型LED信号灯ニコタワー 日恵製作所

    積層型LED信号灯ニコタワー

    日恵製作所
    6,298税込6,928
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
    取付方式3点留め使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP54外径(Φmm)46光源LED取付穴径(Φmm)4音圧レベル(dB)70~85耐振動(m/s2)20使用電圧範囲±10%
  • LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色) 日恵製作所

    LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(単色)

    日恵製作所
    5,598税込6,158
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    業界唯一の回転動作。業界初のプリズムを使った高級積層表示灯。積層灯で回転動作は業界唯一で,プリズムを使用(業界初)することにより360°の視野で高輝度発光します。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式にはアルミ台座、側面ブラケット、ポールカプラが選べます。 ブザー音は2種。
    外径(Φmm)49.8光源LED
  • LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外) 日恵製作所

    LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外)

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。 屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
  • 大型LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    大型LED表示灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷から73日以内出荷
    形状円筒形外径(Φmm)170光源LED
  • 積層信号灯Φ56 PTEシリーズ MENICS

    積層信号灯Φ56 PTEシリーズ

    MENICS
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    電源電圧AC/DC24V外径(Φmm)56取得規格CE, UKCA, EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED積層灯 日恵製作所

    LED積層灯

    日恵製作所
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
  • Marl LED表示灯 MARL

    Marl LED表示灯

    MARL
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 積層式LED表示灯 Φ30 AUSGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 Φ30 AUSGシリーズ 直付 AC/DC24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    7,898税込8,688
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 積層型LEDアラームライト 日機

    積層型LEDアラームライト

    日機
    5,798税込6,378
    1本
    9日以内出荷
    赤色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
    用途FA機械の動作状態表示段数1灯式配列
  • LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • LED積層信号灯 LS7シリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 LS7シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    機器との調和を高めるスマート&スムースボディの積層信号灯。 様々な環境下で聞こえるブザー音 M12コネクタ配線&スタッカブル構造 中継BOX不要&かんたん取付け ハイコントラスト表示、自由な発光色の組合せ、様々な環境でくっきり表示
    取付方式直取付使用温度範囲(℃)-30~60定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)70光源LED取付場所屋内線用
  • Φ60 積層式LED表示灯 直付け/直付けブザー付タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 積層式LED表示灯 直付け/直付けブザー付タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    6,998税込7,698
    1台
    7日以内出荷から83日以内出荷
    表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさトコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。
    材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーオネート樹脂ボディ部:ABS取付直付け規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA引出し線長さ(mm)850引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
  • 積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    直付けタイプのLED表示灯です。
    外径(Φmm)60光源LED
  • 積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    11,980税込13,178
    1台
    7日以内出荷から73日以内出荷
    シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED動作点灯
  • Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷
    表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
    材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ)取付ポール取付/標準L金具規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線長さ(mm)600引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリング