表示灯・積層信号灯・シグナリング :「超小型LED」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。. T 1 3 / 4小型ねじ山、超高輝度LED、205シリーズ. センターコンタクトアノード 内蔵抵抗により12、24、28 Vdcの電源に直接接続可能
仕様ライト出力色 = 白強度 = 14000mcd口金 = 小型溝チップタイプ = シングルチップ直径 = 4.9mm長さ = 15mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h
電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
これらのLEDは適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 使用中は通電部品にはアクセスできません。. T 1 3 / 4小型ねじ山、超高輝度LED、205シリーズ. センターコンタクトアノード 内蔵抵抗により12、24、28 Vdcの電源に直接接続可能
仕様ライト出力色 = 白強度 = 3000mcd口金 = 小型溝チップタイプ = シングルチップ直径 = 4.8mm長さ = 15mmビュー角 = 120 °定格電流 = 20mA寿命 = 100000h
電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。