カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100~240(1)
- AC110(6)
- AC220~240(6)
- DC24(16)
取付穴径(Φmm)
- 40(1)
- 50(2)
- 64(2)
- 70(3)
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- パトライト(PATLITE)(81)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(59)
- IDEC(和泉電気)(55)
- RS PRO(28)
- エスコ(20)
- 日恵製作所(17)
- Qlight(12)
- 坂詰製作所(8)
- サトーパーツ(4)
- INABA(因幡電機産業)(4)
- 富士電機(3)
- マルヤス電業(3)
- EATON(イートン)(3)
- アズワン(2)
- Signal Construct(2)
- 日本緑十字社(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- ワンダーキット(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

LED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯
シュナイダーエレクトリック¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。幅(mm)66高さ(mm)125.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応音色無
LEDマルチカラー表示灯 LPASシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷壁付け、マルチカラー表示灯、長さ110mmのコンパクトボディ、幻想的に七変化。表示ユニット1段に、7色を外部接点で制御できるマルチカラータイプです。視認性を高めるため、表示部分に乳白色のグローブを採用しています。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性IP54(正方向取付け時)です。質量(kg)0.1色赤 緑 青 黄 紫 水 白高さ(mm)47取付方式直付け外形寸法(mm)110 47段数1段消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70音色なし
LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯
シュナイダーエレクトリック¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。幅(mm)84質量(kg)0.28高さ(mm)149.5消費電力(W)3.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)100 AC
パワーLED回転灯 Φ84 LAP-Aシリーズ 点滅/点灯
シュナイダーエレクトリック¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷Φ84、台座付きタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単 点滅。多機能タイプ。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。幅(mm)84高さ(mm)168引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無
LED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ
シュナイダーエレクトリック¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から11日以内出荷Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP53(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。幅(mm)64質量(kg)0.2高さ(mm)98取付径(Φmm)64RoHS指令(10物質対応)対応音色無
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座、ブザー付き材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+可倒式台座引出し線長さ(mm)795取付径(Φmm)73
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+可倒式台座引出し線長さ(mm)795取付径(Φmm)73
LED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から11日以内出荷Φ84、回転灯と置き換え可能 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。消費電力2Wの省エネ設計です。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。幅(mm)84質量(kg)0.19消費電力(W)2引出し線長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 ASSシリーズ用ポール+台座
シュナイダーエレクトリック¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷種類アロー, ASSシリーズ, L金具付きポール, L=240 mm
積層式LED表示灯 Φ70 XVTSシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。材質色調/PC定格電源電圧DC24V速度点滅(1Hz/2Hz/3Hz)、フラッシュ(1x/2x/3x)取付け方法直付け取付径(Φmm)42
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、ポール+L金具取付材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+L金具引出し線長さ(mm)705取付径(Φmm)20
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、直付け、ブザー付き材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法直付け引出し線長さ(mm)950取付径(Φmm)40
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、輸送・設置に便利なポール+可倒式台座、ブザー付き材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム色赤 黄 緑段数3段取付け方法ポール取付+可倒式台座引出し線長さ(mm)(信号)630、(電源)625取付径(Φmm)73
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付、ブザー付き材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム色赤電圧(V)24段数1段消費電力(W)1.8取付け方法ポール取付+L金具引出し線長さ(mm)555取付径(Φmm)20
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利なポール+可倒式台座材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+可倒式台座引出し線長さ(mm)640取付径(Φmm)73
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、ポール+円形台座、ブザー付き材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+円形台座引出し線長さ(mm)700取付径(Φmm)54
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥7,598~税込¥8,358~1個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、ポール+円形台座材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+円形台座引出し線長さ(mm)700取付径(Φmm)54
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、直付け材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム色赤 黄 緑段数3段取付け方法直付け引出し線長さ(mm)(信号)940、(電源)930取付径(Φmm)40
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座、ブザー付き、点滅材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム色赤電圧(V)24段数1段消費電力(W)1.9取付け方法ポール取付+可倒式台座点滅速度60回/分引出し線長さ(mm)795取付径(Φmm)73
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥8,598~税込¥9,458~1個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利なポール+可倒式台座、ブザー付き材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+可倒式台座引出し線長さ(mm)640取付径(Φmm)73
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム色赤電圧(V)24段数1段消費電力(W)1.1取付け方法ポール取付+L金具引出し線長さ(mm)555取付径(Φmm)20
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、直付け、ブザー付き材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム色赤 黄 緑段数3段取付け方法直付け引出し線長さ(mm)(信号)940、(電源)930取付径(Φmm)40
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付、ブザー付き、点滅材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム色赤電圧(V)24段数1段消費電力(W)1.9取付け方法ポール取付+L金具60回/分引出し線長さ(mm)555取付径(Φmm)20
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、ポール+円形台座材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム色赤 黄 緑段数3段取付け方法ポール取付+円形台座引出し線長さ(mm)(信号)695、(電源)680取付径(Φmm)54
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、ポール+円形台座、ブザー付き材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム色赤 黄 緑段数3段取付け方法ポール取付+円形台座引出し線長さ(mm)(信号)695、(電源)680取付径(Φmm)54
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、輸送・設置に便利なポール+可倒式台座材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム色赤 黄 緑段数3段取付け方法ポール取付+可倒式台座引出し線長さ(mm)(信号)630、(電源)625取付径(Φmm)73
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、ポール+L金具取付、ブザー付き材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+L金具引出し線長さ(mm)705取付径(Φmm)20
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、直付け材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法直付け引出し線長さ(mm)950取付径(Φmm)40
積層式LED表示灯 XVUシリーズ組立完成品 ブザー付き
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷Φ60 、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVUシリーズ組立完成品(発注後すぐに使用できる完成品)。組み立て完成品はニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせてご注文いただける、受注生産方式(BTO)にも対応しています。ブザー付タイプは、比較的高音を採用し、最小 70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤルで調節できます。また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー音をお選びいただけます。表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。超高輝度 LEDの採用により、同等製品では業界トップクラスの明るさです。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性 IP54 ~ IP65(正方向取付け時)質量(kg)0.442色赤 橙 緑高さ(mm)257取付方式直付け段数3段消費電力(W)4.7取付径(Φmm)60音声内容電子音::断続音・ビブラート標準連続音・ビブラート標準断続音・ビブラート速い連続音・ビブラート速い(音色切替スイッチで設定)音色ブザー付き定格制御電源電圧(V)AC/DC24
積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ(ブザー付き) 直付
シュナイダーエレクトリック¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から11日以内出荷Φ40、直付け、ブザー付き、アローブランド積層式LED表示灯LOUGシリーズ。表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザーは最大音量85dBです。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP65(正方向取付け時)です。外形寸法(mm)Φ 40耐電圧0.8 kV引出し線長さ(mm)1300取付径(Φmm)30音色ブザー定格制御電源電圧(V)AC/DC 24
LED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯
シュナイダーエレクトリック¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から11日以内出荷Φ170、直付けタイプ、点滅 / 点灯、超高輝度LED使用。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。点滅速度を本体で簡単に調節できます。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。保護特性IP23(正方向取付け時)です。幅(mm)170高さ(mm)256引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色無
LED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP54(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。幅(mm)64質量(kg)0.2色黄高さ(mm)98消費電力(W)2.5取付径(Φmm)64RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)100 AC
プログラマブル表示器 ST6000シリーズ ベーシックモデル DC アナログ PFXSTシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷ST6000シリーズは、今までのベーシックな表示器では実現できなかった洗練されたデザインと豊富な表現力で、人のオペレーションと機械のデータを最適化し生産の効率を向上させます。定格電圧(V)DC24タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)モデルGPPro EX対応モデル
プログラマブル表示器 GP4000シリーズ スタンダードタイプ PFXGPシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥499,800~税込¥549,780~1個3日以内出荷GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能定格電圧(V)AC100~240タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式モデルスタンダードモデルメモリ容量(MB)【アプリケーション】32