表示灯・積層信号灯・シグナリング :「led表示ランプ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~200 発光色 レンズ色 形状その他 取付穴径(Φmm)8 光源LED LEDランプΦ3 パネルカット寸法(mm)8.2 結線方式リード線 材質ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA)1.5~2.5
1個
990 税込1,089
当日出荷

抵抗器内蔵のLED表示灯です。AC/DC24V用です。E-10形ランプ交換タイプになります。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。 材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ 定格電圧(V)AC/DC24 定格電流(mA)12
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V用電源にダイレクトに接続できます。E-10形ランプ交換タイプになります。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。 材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ 定格電圧(V)AC200 定格電流(mA)2.5~5.0
1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。
用途通電表示や警告表示などに。 トラスコ品番495-7288 材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂 レンズ色透明 定格電圧(V)DC5~60 発光色赤・緑 LEDランプ内蔵:チップLED 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。
用途通電表示や警告表示などに。 材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。文字彫刻板挿入式です。
用途通電表示や警告表示などに。 トラスコ品番413-1673 材質フランジ:亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、文字記名板:透明ポリカーボネート片面乳白色 レンズ色 定格電圧(V)AC200 発光色 定格電流(mA)2.5~5.0
1個
2,098 税込2,308
欠品中

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに。 トラスコ品番495-7296 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 レンズ色透明 定格電圧(V)DC5~60 発光色赤・緑 LEDランプ内蔵:チップLED 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
用途通電表示や警告表示などに。 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン 定格電圧(V)DC24 LEDランプ内蔵:Φ5
1個
629 税込692
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑・橙の3色発光となります。200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに。 トラスコ品番495-7300 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 レンズ色透明 定格電圧(V)DC5~60 発光色赤・緑・橙 LEDランプ内蔵:チップLED 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
用途通電表示や警告表示などに。 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン 定格電圧(V)DC24 LEDランプ内蔵:Φ3
1個
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります