絞り込み
定格電圧(V)
取付穴径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
1,342件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個ほか
当日出荷から103日以内出荷
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
積層式ミニアラームライト 3段タイプ 日機積層式ミニアラームライト 3段タイプ日機
9,998税込10,998
1台
14日以内出荷
超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
赤/緑/黄材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP50段数3電源(V)DC24
積層式ミニアラームライト 2段タイプ 日機積層式ミニアラームライト 2段タイプ日機
7,898税込8,688
1台
13日以内出荷
超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP50段数2電源(V)DC24
積層式ミニアラームライト 1段タイプ 日機積層式ミニアラームライト 1段タイプ日機
5,898税込6,488
1台
14日以内出荷
超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP50段数1電源(V)DC24
積層式ミニアラームライト 2段タイプ 日機積層式ミニアラームライト 2段タイプ日機
7,898税込8,688
1台
47日以内出荷
超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP50段数2電源(V)DC12
積層式ミニアラームライト 1段タイプ 日機積層式ミニアラームライト 1段タイプ日機
5,898税込6,488
1台
14日以内出荷
超軽量LEDグローブを積層したアラームライトは、信頼性の高い高効率LEDを採用し、明るく、軽く、低価格という特長を有します。 赤、黄、緑、青、白の5色の中から任意の並びで最大5層まで積層でき、様々な色の組み合わせが可能。 LED本体が発色し、グローブケースは透明なため、色が非常にクリアで見やすくなっております。 各グローブは接続ピンで相互に直結されており、振動に強く、電源はサージや瞬時停電が起きても壊れない回路設計を採用。 本体はナイロン樹脂のため、オイルミスト等の薬品に対しても割れにくくなっています。 外観は艶消しをした深い黒色の流線型をしており、工作機械や半導体製造装置の用途はもとより、ゲーム機等娯楽機器のアラームライトとしてご使用いただけます。
材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP50段数1電源(V)DC12
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 日機積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座日機
13,980税込15,378
1台
14日以内出荷
赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24段数2赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 日機積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座日機
12,980税込14,278
1台
14日以内出荷
赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24段数2赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 日機積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座日機
10,980税込12,078
1台
14日以内出荷
赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24段数2赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 可倒式 日機積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 可倒式日機
12,980税込14,278
1台
14日以内出荷
赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24段数2赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 可倒式 日機積層式LEDアラームライト 2段タイプ 金属台座 可倒式日機
11,980税込13,178
1台
14日以内出荷
赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24段数2赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具 日機積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具日機
12,980税込14,278
1台
14日以内出荷
赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24段数2赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具 日機積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具日機
12,980税込14,278
1台
14日以内出荷
赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24段数2赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具 日機積層式LEDアラームライト 2段タイプ L型金具日機
10,980税込12,078
1台
14日以内出荷
赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24段数2赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
積層式LEDアラームライト 2段タイプ 樹脂台座 可倒式 日機積層式LEDアラームライト 2段タイプ 樹脂台座 可倒式日機
13,980税込15,378
1台
14日以内出荷
赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層式アラームライトです。 明るく、軽く、低価格で低消費電力を実現しました。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。
電源(V)DC24段数2赤/緑材質本体:66ナイロン、グローブ:ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)保護等級IP53消費電力(W)1.4
LEDネームバッジ グリーンクロスLEDネームバッジグリーンクロス
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
LEDで光るネームバッジになります。 専用アプリを使うだけで、文字の表示方法や表示速度など変更可能です。 夜間でも視認できるので使い方は様々です。
用途イベントや夜間使用等にセット内容充電用USBコード質量(g)20
AC/DC24V LED表示燈(乳白色) エスコAC/DC24V LED表示燈(乳白色)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
乳白色定格電圧(V)AC/DC24レンズ形状突形取付穴(mm)Φ30アズワン品番64-7953-41照光形状丸形
AC/DC24V LED表示燈(橙) エスコAC/DC24V LED表示燈(橙)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
AC100V  LED表示燈(黄) エスコAC100V LED表示燈(黄)エスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC100/110
[給電ポール用] ケーブルフック エスコ[給電ポール用] ケーブルフックエスコ
4,360税込4,796
1組
翌日出荷
仕様使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):24×90.4×99(24×32.1×99)材質本体:ステンレス(SUS304)、EPDM、フック:ステンレス(SUS303)アズワン品番64-2283-10フック径(mm)Φ10
[給電ポール用] EVコネクターホルダー エスコ[給電ポール用] EVコネクターホルダーエスコ
5,760税込6,336
1組
翌日出荷
材質PBT+PC樹脂、ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×70×151アズワン品番64-2283-09
積層表示灯リモートI/O表示灯 MG(旧エム・システム技研)積層表示灯リモートI/O表示灯MG(旧エム・システム技研)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
CC-Link用表示灯 PLC(プログラマブルコントローラ)からの制御信号により表示ランプの点灯/点滅出力やブザー音の出力が可能 コネクタ形スプリング式端子台接続
取付け方法直取付供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
積層表示灯リモートI/O表示灯 MG(旧エム・システム技研)積層表示灯リモートI/O表示灯MG(旧エム・システム技研)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
PLC(プログラマブルコントローラ)、PC(パソコン)からModbus/TCPで表示ランプの点灯/点滅出力やブザー音の出力が可能
取付け方法直取付供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
アイキャッチロールLEDリンカー NORITAKE(ノリタケ)アイキャッチロールLEDリンカーNORITAKE(ノリタケ)
249,000税込273,900
1台
15日以内出荷
警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。フルカラーLEDなので視認性抜群で表現力の高いメッセージ表示が可能です。
用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。電源(V)AC100 50/60Hz DC5対応OSアプリケーションソフト:Windows 10画素ピッチ3.0×3.0mm動作湿度(%)40~80インターフェイス汎用入出力端子、LAN動作温度範囲(℃)0~40
アイキャッチロールリンカー NORITAKE(ノリタケ)アイキャッチロールリンカーNORITAKE(ノリタケ)
1台
欠品中
警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。
用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。消費電力(W)約20対応OSWindows10画素ピッチ1.2×1.6mm解像度384×32動作温度(℃)0~40動作湿度(%)40~80画面サイズ468.2×50.3mmインターフェイス汎用入出力端子表示文字数12文字対応アプリケーション対応エクセルバージョン:2016、2019電源アダプタAC100V(50/60Hz)、DC24V最大輝度(cd/m2)700
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 ハーモニーブランド アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 ハーモニーブランドアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
2,588税込2,847
1台
4日以内出荷
直付式円形取付台 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)直付式円形取付台アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1,398税込1,538
1台
3日以内出荷
積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
24,980税込27,478
1個ほか
4日以内出荷から95日以内出荷
引出し線長さ(mm)500
積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式パワーLED回転灯 Φ100 UTLRシリーズアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
19,980税込21,978
1個ほか
4日以内出荷から41日以内出荷
積層式LED表示灯マルチカラ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯マルチカラアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
7,398税込8,138
1台
41日以内出荷
積層式LED表示灯 橙 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 橙アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
3,498税込3,848
1台
3日以内出荷
仕様表示ユニット、LEDユニット材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.064規格CE適合品、UL認定品、CSA認定品保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24、AC100~240光源LED信号線接点容量AC/DC24:電源電圧以上60mA以上、AC100-240:DC24V60mA以上点滅速度:点滅しません配列消費電流2
積層式LED表示灯 緑 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 緑アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
積層式LED表示灯 白 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 白アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
5,498税込6,048
1台
66日以内出荷
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
8,690税込9,559
1台
3日以内出荷から41日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品段数2定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5配列赤/緑
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
17,900税込19,690
1台
41日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.3取付直付け規格CE適合品段数4定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタ材質(カバー)-点滅速度:点滅しません引出し線長さ(mm)960材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5配列赤/黄/緑/青突入電流-
積層式LED表示灯 青 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 青アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVC6シリーズ 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
11,900税込13,090
1台
翌日出荷から76日以内出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 取付台 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 取付台アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1,598税込1,758
1台ほか
翌日出荷から9日以内出荷
一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
10,800税込11,880
1台
翌日出荷から66日以内出荷
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 XVM用モジュール アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 XVM用モジュールアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷から41日以内出荷

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリング