絞り込み
定格電圧(V)
- AC200
- AC6(9)
- AC12(27)
- AC24(100)
- AC100(26)
- AC100~240(37)
- AC110(44)
- AC220(41)
- AC220~240(6)
- AC/DC6(16)
- AC/DC12(34)
- AC/DC24(110)
- DC2(18)
- DC4(9)
- DC5(13)
- DC6(12)
- DC12(81)
- DC12~24(11)
- DC24(250)
- その他(9)
- 定格電圧(V)をもっと見る
発光色
イエロー(3)
グリーン(5)
ブルー(2)
ホワイト(1)
レッド(3)
ブランド
- 坂詰製作所(2)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- パトライト(PATLITE)(1)

LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ
パトライト(PATLITE)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から21日以内出荷コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。形状円筒形外径(Φmm)100光源LED取付場所屋内/屋外防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形
坂詰製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。用途通電表示や警告表示などに。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂
ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16
坂詰製作所¥1,998税込¥2,1981個欠品中抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V用電源にダイレクトに接続できます。E-10形ランプ交換タイプになります。用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ定格電圧(V)AC200定格電流(mA)2.5~5.0