絞り込み
定格電圧(V)
- AC12
- AC24(69)
- AC100(9)
- AC100~200(2)
- AC100~240(30)
- AC110(16)
- AC110~220(4)
- AC220(12)
- AC220~240(6)
- AC/DC12(9)
- AC/DC24(69)
- DC4(9)
- DC4.5(1)
- DC5(2)
- DC5~24(1)
- DC12(12)
- DC12~24(2)
- DC24(147)
- DC48(1)
- DC120(3)
- 定格電圧(V)をもっと見る
色の配列
その他(4)
白(4)
緑(4)
赤(7)
赤、黄(3)
赤、黄、緑(3)
赤、黄、緑、青(3)
赤、黄、緑、青、白(3)
青(4)
黄(4)
段数
- 1(7)
- 2(7)
- 3(7)
- 4(7)
- 5(7)
ブランド
- Qlight(4)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(69)
AC100(9)
AC100~240(30)
AC110(16)
AC220(12)
AC/DC12(9)
AC/DC24(69)
DC4(9)
DC12(12)
DC24(147)
定格電圧(V)をもっと見る

積層信号灯
Qlight¥6,538~税込¥7,192~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al定格電圧(V)AC/DC12外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式点灯タイプLED表示灯 アローLEUT型 LEUT
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷から63日以内出荷外径(Φmm)60光源LED
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から103日以内出荷規格CE適合品、UL認定品外径(Φmm)60光源LED
積層信号灯
Qlight¥10,751~税込¥11,826~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥7,462~税込¥8,208~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯
Qlight¥9,808~税込¥10,789~1台31日以内出荷有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)40保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL