2ページ目: 積層信号灯

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
496件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
電池式LED表示灯/ニコハザード 日恵製作所電池式LED表示灯/ニコハザード日恵製作所
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。 1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。 落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。 携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。
種類車載灯光源LED取付方式マグネット動作方式手動点滅変則保護構造IP54
EZタワーライト 直付けタイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)EZタワーライト 直付けタイプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1個
欠品中
簡単にUSB接続できる積層式LED表示灯、直付けタイプ、3 段、Φ60、点灯・点滅、ブザー付き
質量(kg)0.3段数3消費電力(W)2定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)使用環境腐食性ガスのないこと使用環境温度(℃)0~55使用周囲湿度35~80%RH(結露のないこと)保管温度範囲(℃)-35~70保護特性IP54インターフェイスUSB2.0音量(dB)【ブザー】82
Φ60 積層式LED表示灯 直付け/直付けブザー付タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 直付け/直付けブザー付タイプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさトコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)850音色ブザー無し規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーオネート樹脂ボディ部:ABS取付直付け信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA動作点灯保護構造IP65
シグナルウォッチャー(SE-SWP01A) INABA(因幡電機産業)シグナルウォッチャー(SE-SWP01A)INABA(因幡電機産業)
1,798税込1,978
1台
翌日出荷
稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化 国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。 電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。 点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。
用途シグナルウォッチャー(SE-SW001A)用の取り付け台です。適合機種SE-SW001A(シグナルウォッチャー)アズワン品番64-3722-61
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズシュナイダーエレクトリック
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+可倒式台座引出し線長さ(mm)795取付径(Φmm)73
積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズシュナイダーエレクトリック
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+可倒式台座引出し線長さ(mm)795取付径(Φmm)73
積層信号灯(Φ70)シグナル・タワー(R)LR7シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Φ70)シグナル・タワー(R)LR7シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
23,980税込26,378
1台
15日以内出荷
1「光」見えやすさインナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさLEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
取付直取付け・キャブタイヤコードサイズΦ70定格電圧(V)DC24ボディーカラーオフホワイト(材質 PC)
表示灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)表示灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
IP67/IP69Kの保護等級に対応。高温・高圧の洗浄環境に最適M12コネクタで簡単に取り付け可能 ― 作業時間を大幅に短縮2通りの取付け方法:M30ナット締めまたは3点穴取り付け
径(Φmm)Φ60定格電圧DC 24V適合規格CE / UL / cUL / RoHS / UKCA / FCC / KC保護等級IP67(IEC 60529)/ IP69K(DIN 40050 PART9音圧レベル(dB)Typ.88RoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
IP67/IP69Kの保護等級に対応。高温・高圧の洗浄環境に最適M12コネクタで簡単に取り付け可能 ― 作業時間を大幅に短縮2通りの取付け方法:M30ナット締めまたは3点穴取り付け
径(Φmm)Φ60定格電圧DC 24V適合規格CE / UL / cUL / RoHS / UKCA / FCC / KC保護等級IP67(IEC 60529)/ IP69K(DIN 40050 PART9音圧レベル(dB)Typ.88RoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
回転灯 GF7 は、GL7 シリーズの耐振動・耐衝撃・IP69K に対応する堅牢設計を継承しつつ、LED 制御により周囲360°の擬似回転表示を実現したモデルです。単純な電圧印加方式を採用し、建設機器向けの 48V 定格に対応。発光色は黄色のみの展開で、簡易で確実な視覚警報を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
フラッシュ表示灯 GL7T は、耐振動・耐衝撃・IP69K に対応したタフ設計を GL7 から継承しつつ、さらに薄型化。発光面を上面に配置することで、壁面や視線より低い位置への設置でも視認性を確保します。小型機器や屋外設備の状態表示に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯 PTE-AM用L金具 MENICS積層信号灯 PTE-AM用L金具MENICS
729税込802
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯PT60Mシリーズ専用L金具 AUTONICS(オートニクス)積層信号灯PT60Mシリーズ専用L金具AUTONICS(オートニクス)
709税込780
1個
17日以内出荷
PT60Mシリーズ専用L金具
取得規格CE,UL,ROHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.55MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
3,198税込3,518特価
1台
当日出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al上から:A-黄/G-緑/G-緑/R-赤/A-黄電圧AC/DC12V種類L-ポール200mm金具無/点灯段数5外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)商品状態※理由あり(未使用・未開封)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
2,798税込3,078特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL関連資料(1.1MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
14,482税込15,930
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
12,115税込13,327
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
13,538税込14,892
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.02MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
12,615税込13,877
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.03MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
11,674税込12,841
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
8,885税込9,774
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)60保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
9,328税込10,261
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V種類L-ポール300mmL金具付/点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50ブザー音RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(0.99MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
8,405税込9,246
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC24V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.1MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
6,538税込7,192
1台
31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC/DC12V外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL関連資料(1.1MB)
積層信号灯 Qlight積層信号灯Qlight
10,269税込11,296
1台
31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UL
LED積層灯 日恵製作所LED積層灯日恵製作所
8,698税込9,568
1個
8日以内出荷
関連資料(0.47MB)
積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個ほか
当日出荷から103日以内出荷
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 ハーモニーブランド アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 ハーモニーブランドアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
2,098税込2,308
1台
3日以内出荷から81日以内出荷
スイッチボックス付積層信号灯 HSST PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スイッチボックス付積層信号灯 HSSTPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯直付24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯直付24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
8,798税込9,678
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式直付け耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ブザー音なしケーブル長(mm)960取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ60、ポール取付、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVGシリーズ ニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。 光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。 装置移設時の表示灯取り外し作業を不要にする可倒式台座を含め、全5パターンの取付け方法で、多彩なニーズに対応します。 (他の取付け方法は各商品ページで詳細をご確認ください) ブザー付タイプは音量85dB(固定)で、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
取付方式L金具付ポール耐電圧0.5 kV外径(Φmm)60ケーブル長(mm)560取付径(Φmm)60定格制御電源電圧(V)AC/DC24
Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 200V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 200Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷から103日以内出荷
クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)クリアーグローブ Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 100Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
37,900税込41,690
1台
6日以内出荷から92日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯 200V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 200Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷から82日以内出荷
Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から33日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(直付) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から33日以内出荷
取付方式直付けブザー音連続音・断続音切替定格電圧(V)DC24V保護等級IP65材質上部カバー:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、ボディ部:ABS樹脂
Φ60 積層式LED表示灯(直付) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯(直付) 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
4,990税込5,489
1台
6日以内出荷から63日以内出荷
Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオ-プンコレクタ引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本引出し線長さ(mm)500音色ブザー無し規格CE適合品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂取付直付け点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1動作点灯(点滅)保護構造IP64

表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

積層信号灯