絞り込み
定格電圧(V)
- AC12(3)
- AC24(33)
- AC100~240(7)
- AC110(10)
- AC220(10)
- AC/DC12(3)
- AC/DC24(33)
- DC12(3)
- DC24(40)
- DC120(3)
- その他(1)
色の配列
その他(18)
白(3)
緑(13)
赤(110)
赤、緑(32)
赤、黄(99)
赤、黄、緑(136)
赤、黄、緑、青(115)
赤、黄、緑、青、白(70)
赤、黄、青(2)
青(11)
黄(17)
段数
- 1(104)
- 2(115)
- 3(123)
- 4(102)
- 5(72)
- -(1)
ブランド
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
- Qlight(130)
- パトライト(PATLITE)(61)
- シュナイダーエレクトリック(32)
- 日機(30)
- 日恵製作所(28)
- IDEC(和泉電気)(13)
- RS PRO(8)
- AUTONICS(オートニクス)(7)
- INABA(因幡電機産業)(4)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- MENICS(2)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- SIEMENS(1)
- EATON(イートン)(1)
- WERMA(1)
- Clifford&Snell(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC12(3)
AC24(33)
AC100~240(7)
AC110(10)
AC220(10)
AC/DC12(3)
AC/DC24(33)
DC12(3)
DC24(40)
DC120(3)

小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)段数3消費電力(W)1.8定格電圧(V)AC/DC24光源LED信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上引出し線長さ(mm)約600引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22使用電圧範囲(V)21.6~26.4動作点滅無配列赤/黄/緑
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥9,990~税込¥10,989~1台当日出荷から82日以内出荷材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 AUS用LEDユニット
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷から12日以内出荷
積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか3日以内出荷から73日以内出荷取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上引出し線長さ(mm)1300引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー付き突入電流ブザー100mA
積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか当日出荷から103日以内出荷表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
スーパーLEDサインタワー
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から73日以内出荷Φ60積層式LED表示灯材質(上部カバー)アロイ樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ部)ABS樹脂保護構造IP65 (正方向取付時)外径(Φmm)60光源LED信号線接点容量DC24V以上 25mA以上
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯ポール+L金具+ブザー24V
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥10,980~税込¥12,078~1台6日以内出荷直付けタイプのLED表示灯です。外径(Φmm)60光源LED
小型LED積層式表示灯(赤/黄)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)段数2消費電力(W)1.2定格電圧(V)AC/DC24光源LED信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上引出し線長さ(mm)約600引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22使用電圧範囲(V)21.6~26.4動作点滅無配列赤/黄
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 XVM用モジュール
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥1,498~税込¥1,648~1台4日以内出荷から87日以内出荷
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷から72日以内出荷材質上部カバー:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、ボディ部:ABS樹脂取付方式直付け定格電圧(V)DC24V保護等級IP65ブザー音連続音・断続音切替
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷から72日以内出荷シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED動作点灯
Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥21,980~税込¥24,178~1台6日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ)取付ポール取付/標準L金具規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線長さ(mm)600引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式点灯タイプLED表示灯 アローLEUT型 LEUT
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から63日以内出荷外径(Φmm)60光源LED
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から103日以内出荷規格CE適合品、UL認定品外径(Φmm)60光源LED
小型LED積層式表示灯(赤)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)段数1消費電力(W)0.6定格電圧(V)AC/DC24光源LED信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上引出し線長さ(mm)約600引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22使用電圧範囲(V)21.6~26.4動作点滅無配列赤
積層表示灯XV4、XV6シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷Φ60 Harmony XV6シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。AC/DC 24V(最大5段)。高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現。取り外し可能なプッシュイン端子台を採用で、スムーズな配線をサポート。豊富な取付けユニットから、用途に応じた取付け方法を選択。LEDユニットは位置を合わせて、ひねるだけで、簡単組み立て。IP保護等級最大IP65対象機種XV6材質ポリカーボネート樹脂定格電源電圧AC/DC24Vサイズ(mm)60
積層表示灯XV4、XV6シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷Φ60 Harmony XV6シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。AC 100-240V(最大4段)。高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現。取り外し可能なプッシュイン端子台を採用で、スムーズな配線をサポート。豊富な取付けユニットから、用途に応じた取付け方法を選択。LEDユニットは位置を合わせて、ひねるだけで、簡単組み立て。IP保護等級最大IP65対象機種XV6材質ポリカーボネート樹脂定格電源電圧AC100-240V,DC120Vサイズ(mm)60
積層表示灯XV4、XV6シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷Φ40 Harmony XV4シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。ブザーユニットは最大95dB(DIPスイッチまたは音量調節ネジで選択可能)。IP保護等級最大IP65対象機種XV4材質ポリカーボネート樹脂音圧レベルサイズ(mm)40発音体95dB / 電子音 / 8音
積層表示灯XV4、XV6シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷Φ40 Harmony XV4シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。AC/DC 24V(最大5段)、点滅ベースユニット。高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現。取り外し可能なプッシュイン端子台を採用で、スムーズな配線をサポート。IP保護等級最大IP65対象機種XV4材質ポリカーボネート樹脂定格電源電圧AC/DC24Vサイズ(mm)40
積層表示灯XV4、XV6シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷Φ40 Harmony XV4シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。豊富な取付けユニットから、用途に応じた取付け方法を選択対象機種XV4材質プラスチックサイズ(mm)40
積層表示灯XV4、XV6シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷Φ40 Harmony XV4シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現。LEDユニットは位置を合わせて、ひねるだけで、簡単組み立て対象機種XV4材質ポリカーボネート樹脂サイズ(mm)40
積層表示灯XV4、XV6シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷Φ40 Harmony XV4シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。AC/DC 24V(最大5段)。高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現。取り外し可能なプッシュイン端子台を採用で、スムーズな配線をサポート。IP保護等級最大IP65対象機種XV4材質ポリカーボネート樹脂定格電源電圧AC/DC24Vサイズ(mm)40