絞り込み
定格電圧(V)
  • DC5~24(1)
色の配列
  • 色の配列その他(1)
  • 色の配列赤、黄、緑、青、白(1)
ブランド
  • INABA(因幡電機産業)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(186)
  • Qlight(130)
  • パトライト(PATLITE)(61)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • 日機(30)
  • 日恵製作所(28)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • RS PRO(8)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • MENICS(2)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • SIEMENS(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • WERMA(1)
  • Clifford&Snell(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
DC5~24(1)
  • シグナルウォッチャー(SE-SW001A) INABA(因幡電機産業)

    シグナルウォッチャー(SE-SW001A)

    INABA(因幡電機産業)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化 国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。 電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。 点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。
    寸法(mm)70×34×16(筐体)赤 / 黄 / 緑 / 青 / 白とそれらの近似色質量(g)30保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲20%~95% R.H.(結露なきこと)動作温度、湿度範囲-10℃~50℃ 、 20%~80% R.H.(結露なきこと)アズワン品番64-3722-60電源仕様室内用ソーラーパネルおよび補助電池(CR2032)
  • シグナルウォッチャー(NE-GW001A) INABA(因幡電機産業)

    シグナルウォッチャー(NE-GW001A)

    INABA(因幡電機産業)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化 国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。 電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。 点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。 EnOceanパケットをLAN/USBに変換!汎用EnOceanセンサの受信 EnOcean無線の受信機として、シグナルウォッチャーはもちろんEnOcean汎用受信機としても最適な設計です。 EnOcean IDをホワイトリストに登録することで、ターゲットとするEnOcean送信機の選別受信(最大99ノード)が可能です。 EnOceanパケットのスルーモードでは、LANとUSBによる出力が選択できます。 Modbus TCP(スレープ)を搭載しており、汎用HMIやSCADA等を利用したモニター画面の構築が可能です。 上位から制御できる1chを搭載。現場に問題の発生などを知らせるフラッシュライト等を接続することができます。
    仕様受信対象のEnOcean送信機:最大99台寸法(mm)約100×35×100(筐体・フランジ部含まず)質量(g)約150電源(V)電源端子:DC5 V~24 V±10% /USBポート:DC5 V±10%アズワン品番64-3722-59接続台数Modbusサーバからの接続:最大4台定格電力(mW)1150
  • I/Oホッパー INABA(因幡電機産業)

    I/Oホッパー

    INABA(因幡電機産業)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    改造レスでIoT化を実現 選べる3つの機能で現場の改善をお手伝い 1.シグナルウォッチャーとの組み合わせで積層表示灯のミラーリング 2.I/O情報の無線化 最大4点の入出力付き 3.EnOcean中継器モードでシグナルウォッチャーの測定距離を拡張 特定のIDを選別することも可能
    仕様中継回数:1回(日本の電波法の規制により1回のみサポート)寸法(mm)110.6×83.4×23(アンテナ含む)質量(g)80電源+V電源出力:4チャンネル合計400mA(最大)定格電力(W)2.4W/5V 10W/24V:受信機/全Chオン/外部400mA供給適合規格RoHS2、IP4X相当消費電力0.4W/5V 1.6W/24V:送信機/全Chオン/外部供給なし、0.4W/5V 0.6W/24V:受信機/全Chオン/外部供給なし、0.3W/5V 0.4W/24V:中継機接続方式プッシュイン方式端子ピッチ:2.54mm取付用ねじ穴Φ4.6(適合ネジ:M4)×2カ所 またはマグネット適合電線(mm2)単線、撚線0.5~1.0(AWG26~AWG18)主要材質ABSLED(赤/橙)2色LED:2個(緑)LED:4個アンテナヘリカルアンテナ各種認証電波法認証:001-X00495無線通信方式:単信方式、通信周波数:928.35MHz、変調方式:FSK、通信速度:最大125kbps、送信電力:1mW(0dBm)、通信距離:見通し30m程度無線規格EnOcean(採用モジュール:TCM515J)入力電源(V)電源端子:DC4.5~26.4、USBポート:DC4.5~5.5USB形状:Type-Cコネクタ、ケーブル長:最大3m
  • シグナルウォッチャー(KIT-SWG01) INABA(因幡電機産業)

    シグナルウォッチャー(KIT-SWG01)

    INABA(因幡電機産業)
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    稼動監視等の「装置の見える化」実現!メーカー問わず各社の積層表示灯に後付けでIoT化 国内外を問わずほとんどの積層表示灯に取り付け可能。既存の表示灯はそのままで、ユニットを後付けするだけで簡単に取り付けられます。 電源部には室内用ソーラーパネルを搭載。室内照明下での運用が可能です。バックアップ用のCR一次電池も搭載しており、ソーラーパネルから充分な給電がない場合でも長期運用が可能です。 点灯・消灯のみならず、点滅(低速・高速)、瞬時点灯・瞬時消灯も取得可能。最大4灯に対応。
    用途本格導入前のトライアル。まずはスモールスタートで効果を確認できます(シグナルウォッチャーお試し導入キットです。)セット内容SE-SW001A(シグナルウォッチャー3台)・NE-GW001A(EnOceanゲートウェイ)1台・SW-EW001A(ビュアーソフト)赤、黄、緑、青、白アズワン品番64-3722-58

表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

積層信号灯