1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24
AC/DC24(1)
DC24(1)
新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)。防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)90×37.5 光源LED 仕様クロムメッキ仕様 材質グローブ:ポリカーボネートレンズ タイプ点灯 使用温度範囲(℃)-10~+55 規格CEマーキング、UL規格 インターフェースオープンコレクタ 絶縁抵抗(MΩ)1以上充電部と非充電部間 DC500Vメガにて 引出し線長さ(mm)1000 引出し線線種UL1007 使用電圧範囲(V)AC/DC21.6~26.4 公称断面積(mm2)0.3 耐振動(m/s2)19.6 30Hz JIS C 0911 耐電圧(V/min)AC500 充電部と非充電部間
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります