絞り込み
呼び径
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(7)
- 8(7)
- 10(7)
- 12(7)
- 13(7)
- 16(5)
- 20(4)
長さ(mm)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(5)
- 16(3)
- 20(7)
- 25(7)
- 30(7)
- 35(6)
- 40(7)
- 45(6)
- 50(7)
- 55(6)
- 60(7)
- 65(5)
- 70(7)
- 75(5)
- 80(7)
- 90(5)
- 100(7)
- 120(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 大喜多
- NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
- イマオコーポレーション(23)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
- 大阪魂(18)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- ノーブランド(15)
- 岩田製作所(12)
- Festo(12)
- TRUSCO(6)
- ハネウェル(6)
- エスコ(5)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(5)
- 姫野精工所(3)
- KSSC(ケーエス産業)(3)
- Thomson Linear(3)
- ワゴジャパン(2)
- ネオスター(2)
- アキュレイト(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

ダウエルピン A型
大喜多(11件のレビュー)¥17~税込¥19~1本当日出荷から5日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付)
大喜多(4件のレビュー)¥77~税込¥85~1本当日出荷から4日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5RoHS指令(10物質対応)対応
ノックアウター(ノックピン抜き)
大喜多(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30材質S45C硬度HRC38~42表面処理黒染RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥93~税込¥102~1本当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)
大喜多¥99~税込¥109~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応