絞り込み
呼び径
  • 6
  • 0.1(2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 2(7)
  • 2.5(5)
  • 3(14)
  • 4(16)
  • 5(22)
  • 8(27)
  • 10(26)
  • 12(20)
  • 13(18)
  • 16(16)
  • 20(12)
長さ(mm)
  • 10(13)
  • 12(7)
  • 14(3)
  • 15(21)
  • 16(8)
  • 18(2)
  • 20(22)
  • 25(21)
  • 28(2)
  • 30(21)
  • 35(19)
  • 40(20)
  • 45(14)
  • 50(21)
  • 55(6)
  • 60(14)
  • 65(7)
  • 70(10)
  • 75(3)
  • 80(3)
ブランド
  • ノーブランド(11)
  • 大喜多(7)
  • 大阪魂(7)
  • KSSC(ケーエス産業)(2)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウエルピン C型 大喜多ダウエルピン C型大喜多(6件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付)大喜多(4件のレビュー)
77税込85
1本
当日出荷から4日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5RoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピン A型 大喜多ダウエルピン A型大喜多(11件のレビュー)
27税込30
1本
当日出荷から5日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業)スーパーシャフト(公差h7)KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
ダウエルピン B型 大喜多ダウエルピン B型大喜多(5件のレビュー)
26税込29
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005
スーパーシャフト(公差m6) KSSC(ケーエス産業)スーパーシャフト(公差m6)KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質SUS304
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)大喜多
109税込120
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
96税込106
1本
当日出荷から4日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地) 大阪魂内ねじ付き ダウェルピン(TPMDP)(鉄/生地)大阪魂
539税込593特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
109税込120
1個
3日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピン(MSDP 大阪魂ダウエルピン(MSDP大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
ダウェルピン DP・h7(鉄/生地)(パック品) ノーブランドダウェルピン DP・h7(鉄/生地)(パック品)ノーブランド
529税込582
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
表面処理生地材質
ダウェルピン A形(鉄/生地)(パック品) 大阪魂ダウェルピン A形(鉄/生地)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(6個)ほか
翌々日出荷
表面処理生地
ダウエルピンDP(ヒメノM6 大阪魂ダウエルピンDP(ヒメノM6大阪魂
667税込734
1袋(16個)ほか
翌々日出荷
内ねじ付き ダウェルピン(TMMDP)(鉄/生地) ノーブランド内ねじ付き ダウェルピン(TMMDP)(鉄/生地)ノーブランド
529税込582
1パック(2個)
翌々日出荷
表面処理生地材質
内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地) ノーブランド内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地)ノーブランド
529税込582
1パック(2個)
翌々日出荷
表面処理生地材質
ダウェルピン DP・m6 (鉄/生地)(パック品) ノーブランドダウェルピン DP・m6 (鉄/生地)(パック品)ノーブランド
399税込439
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
表面処理生地材質
ダウエルピンDP(ヒメノH7 大阪魂ダウエルピンDP(ヒメノH7大阪魂
667税込734
1袋(14個)ほか
翌々日出荷
寸法R(mm)1.5
ウチネジダウエル(MDPH7 大阪魂ウチネジダウエル(MDPH7大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
ウチネジツキダウエルピンA 大阪魂ウチネジツキダウエルピンA大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
ランナーロックピン固定カラー TRUSCOランナーロックピン固定カラーTRUSCO
199税込219
1本
当日出荷
ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
ダウェルピン B形(鉄/生地)(小箱) ノーブランドダウェルピン B形(鉄/生地)(小箱)ノーブランド
4,498税込4,948
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理生地材質
内ねじ付ダウェルピン MDP(鉄) ノーブランド内ねじ付ダウェルピン MDP(鉄)ノーブランド
399税込439
1パック(2個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
材質
ダウェルピン DP・m6(鉄/生地) ノーブランドダウェルピン DP・m6(鉄/生地)ノーブランド
399税込439
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
表面処理生地材質
ダウェルピン DP・h7(鉄/生地)(小箱) ノーブランドダウェルピン DP・h7(鉄/生地)(小箱)ノーブランド
3,598税込3,958
1箱(100個)
翌々日出荷
表面処理生地材質
内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地) ノーブランド内ねじ付き ダウェルピン(THMDP)(鉄/生地)ノーブランド(1件のレビュー)
529税込582
1パック(2個)
翌々日出荷
表面処理生地材質
ダウェルピン B形(鉄/生地)(パック品) ノーブランドダウェルピン B形(鉄/生地)(パック品)ノーブランド
569税込626
1パック(5個)
翌々日出荷
表面処理生地
内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱) ノーブランド内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱)ノーブランド
9,198税込10,118
1箱(100個)
翌々日出荷
表面処理生地材質

位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

位置決めピン